樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140
材質PP
底面サイズ(mm)210×155
商品タイプ本体
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途水性、油性塗料、ニスなどの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8831
質量(g)266
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×186×130
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点
モノタロウ
¥649
税込¥714
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本
種別スモール
質量(g)680
毛丈(mm)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
180mmまでのローラーで使用可能
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(cm)13(外寸)
材質PP製
タイプ内容器
サイズ(inch)7inch用
1パック(30枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
塗料カートリッジ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下げ缶用の取替え内容器です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8849
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140
質量(g/個)6
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
DIYや工作が楽しくなる塗料用バケツ!!。内面コーティングしてあるので塗料が染み出ることはありません。容量は2.5クォート(約2.4リットル)です。使用推奨塗料は水性塗料です。使用後は中身をよく乾燥させて可燃物として廃棄してください。お得な3個組もあります。
用途【用途】水性塗料の塗装用具として
材質紙
容量2.5qt
種類塗料用バケツ
内容量(L)2.365
用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8857
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×24
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
7kg程度までのパテを一度に練りたい場合に最も適したバケツです。使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせ、溶解にご使用ください。こびりつきにくく、洗浄が容易です。
用途パテ・セメント・糊等の練り合わせ、溶解
容量(L)14
外形寸法(mm)約Φ330×260
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
高さ(mm)295
質量(g)622
材質(グリップ)ポリエチレン
材質(取手)鉄(ユクロメッキ)
外径(mm)325
商品タイプ本体
*サイズ:4インチ。*指の形状にフィットする人間工学デザインのハンドル。*波状のラインがローラーに均一に塗料を含ませる。*バケットの前方に磁石を搭載し、継ぎ金部分でブラシを固定可能
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
*23cmのローラーに最適です。最大28cmのローラーにも対応しています。*人間工学に基づいた形状と指にフィットするハンドルで、使いやすく持ち運びも簡単です。*波型のラインがローラーへの塗料の均一な塗布と浸透を助けます。*弾力性と耐久性に優れた、洗いやすいプラスチック製です。*大きなゴミ袋を敷いて、素早く簡単に片付けられます!。*#20077は、この商品のバケツの蓋/トレイとして使用できます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。
パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
*耐久性のあるプラスチックトレイには、角度のついたローディンググリッドと深い塗料タンクが備わっています。*波型ラインがローラーの塗料浸透を助けます。*#20082 ペイントトレイと併用できます。`THE MOLOSSUS (TM) 18-inchi janbopeintobaketsu' * taiky?-
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。
パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせ、溶解にご使用ください。こびりつきにくく、洗浄が容易です。
容量(L)14
外形寸法(mm)約Φ320×高260
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能
成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他
使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。
種類アクリル樹脂製
pH8.1~8.4
液性弱アルカリ性
使用面積(m2/L)標準:100/1
使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス
関連資料(2.09MB)
耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
繰り返し・詰め替え対応
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
塗料用バケツの内容器です。
刷毛塗りやローラー塗りの際にご使用ください。
材質ポリプロピレン
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
替芯2本
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど
主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール
標準重ね塗り回数(回)2~3
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
塗り重ね可能時間(時間)1-1.5
乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
現場作業用の理想的なスターターキットです。高耐久リサイクルポリプロピレン製のバケツで、素早く排水できる設計となっています。ほとんどの車輪付きバケツをサポートし、ハンズフリーで使用することができます。フィルターをしっかり固定できるコーナークリーットが付いています。SLURRYTUBはオーストラリア製です。
用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。
セット内容SLURRYTUB ×1、フィルターパック(6個入り)
材質TUB:強化リサイクルポリプロピレン
質量(g)4600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)TUB:885×524×315
プラグ排水プラグ:標準20mmの蛇口やホースフィッティングに対応するスレッド穴付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
塗料缶やペイントバケツをハシゴや窓枠にぶらさげて作業するのに便利です
仕様フック幅:42mm
材質炭素鋼
全長(mm)205
アズワン品番64-2287-35
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ