「塗料 メッシュ」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット畑中産業
919税込1,011
1本
4日以内出荷
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネットガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。関連資料(4.77MB)
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)
33,980税込37,378
1箱(8パック×50個)
34日以内出荷
紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途塗料のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル半透明径(Φmm)【下部】50口径(mm)50直径×高さ(mm)128×83上部径(Φmm)128
三角フィルター ヨトリヤマ(世取山)三角フィルターヨトリヤマ(世取山)
2,598税込2,858
1箱(3個)
34日以内出荷
洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途塗料等のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス半透明高さ(mm)97径(Φmm)【下部】50取付径(Φmm)50
アレスターセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリングアレスターセット 塗装ブース排気用フィルターパーカーエンジニアリング
31,980税込35,178
1箱(4個)
予約販売
【製品特長】パーカーアレスターパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。アレスターパッドは特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効果が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせた排気フィルターです。乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性が幅広く、ほとんどの塗料に適応します。アレスターセットの商品構成は、スチール枠+アレスターパッド2枚+格子2枚の組セットを4セットになります。フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。
用途【適用】塗装ブース排気用【用途】塗装ブース排気用アレスターパッドの枠を含めた交換用その他防炎性有り厚さ(mm)75寸法(mm)500×500型番APS-4風速(m/s)1構成(枠+押さえ2枚+アレスターパッド2枚)×4セット耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)29.4(3mmAq)
防炎採光メッシュシート エスコ防炎採光メッシュシートエスコ
5,800税込6,380
1パック(2枚)
翌日出荷
採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム厚さ(mm)約0.24ナチュラルハトメ数41個ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)50耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)特性防炎目合い(mm)1
重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITALSAGOLA
109,800税込120,780
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTOSAGOLA
53,980税込59,378
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARDSAGOLA
88,980税込97,878
1丁
4日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
ペイントストレーナー FINIXAペイントストレーナーFINIXA
8,898税込9,788
1箱(250枚)
5日以内出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能耐水性が高い精密度の高いナイロンメッシュを採用小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
メッシュ寸法(μm)125
繰り返し使えるろ過袋(粗目)60メッシュ ネクストリー繰り返し使えるろ過袋(粗目)60メッシュネクストリー
87,980税込96,778
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュ ネクストリー繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュネクストリー
94,980税込104,478
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
AIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズ BAN-ZIAIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズBAN-ZI
60,880税込66,968
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)●色相:クリアメッシュ●厚さ:約1.5mm●引張強度:70Mpa●引裂強度:250kN/m●破断時伸び:250%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:20kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-42危険物の類別非危険物
AIDシリコン クリア I-AICMシリーズ BAN-ZIAIDシリコン クリア I-AICMシリーズBAN-ZI
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-44危険物の類別非危険物
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)ビッグ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚 ネクストリー繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚ネクストリー
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
ディスポフィルター135メッシュ ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルター135メッシュヨトリヤマ(世取山)
73税込80
1個
当日出荷
ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0194材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ135メッシュメッシュ135上径×下径×高さ(mm)128×50×83
ディスポフィルター120メッシュ ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルター120メッシュヨトリヤマ(世取山)
83税込91
1個
当日出荷
ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0193材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ120メッシュメッシュ120上径×下径×高さ(mm)128×50×83
TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業)TSメッシュ粘着TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強厚さ(mm)0.18長さ(m)100/巻質量(g/m2)75引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3粘着力(N/25mm)1危険物の類別非危険物
繰り返し使えるろ過袋 ネクストリー繰り返し使えるろ過袋ネクストリー
9,898税込10,888
1袋(5枚)
3日以内出荷
凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。 通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋寸法(mm)600×900作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類キョーワ(ネット)
22,980税込25,278特価
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
防炎メッシュシート2類 キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類キョーワ(ネット)
28,980税込31,878
1セット(10枚)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止にグレー特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777 キョーワ(ネット)防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777キョーワ(ネット)
7,898税込8,688
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止特性通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】67%
防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333キョーワ(ネット)
7,898税込8,688
1枚
7日以内出荷から15日以内出荷
仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
エアコン室外機カバー 結一産業エアコン室外機カバー結一産業(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
予約販売
塗装時にエアコンに塗料が付着しないように保護するための簡易養生カバーです。 装着は被せるだけのワンタッチ。養生時間が短くなります。繰り返し使えるので経済的です。ゴミの削減にもなります。側面にラッセル編のメッシュ素材を採用しているので一時的なエアコン運転が可能で室外機への負担を軽減できます。
用途工事用・建築・塗装養生用オレンジ/白メッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×330×700RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート萩原工業
2,717税込2,989
1枚
7日以内出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%形状折りたたみタイプグリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦15×横18質量(g/m2)116引裂強度(N)縦230×横280材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎材質(ロープ)ポリプロピレン耐候年数(年)約3(目安)ハトメ#28サービス分類オーダー・加工
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(50セット)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
メッシュサンディングディスク 150mm TRITONメッシュサンディングディスク 150mmTRITON
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高品質アルミナ製の研磨メッシュ
用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き寸法(Φ×mm)約150×0.5
メッシュサンディングディスク 125mm TRITONメッシュサンディングディスク 125mmTRITON
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質アルミナ製の研磨メッシュ
用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き寸法(Φ×mm)約125×0.5
グリーンボーセイ超速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ超速乾DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
スプレー ・刷毛・ローラー塗装に て70μmの膜厚を 塗 装可能であり、かつ超速乾である。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に非該当である。(エチルベンゼン 1% 未満)
仕様1液性規格JIS K 5674 1 種粘度(23℃)100KU密度(23℃)塗料 1.50 揮発分 0.81希釈剤塗料用シンナー危険等級使用上の注意使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。希釈には塗料用 シンナーを使用する。エアレススプレー塗装の場合は塗料を 80 メッシュの金網で濾過する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15光沢つや消しグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
CLメッシュ 大塚刷毛製造CLメッシュ大塚刷毛製造
6,498税込7,148
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
表面に平滑処理加工を施した黒色の樹脂製糸を使用、さらに人間の眼の特性を利用することで、昼夜を問わず外部からネット内部まで透視が可能です。明るさが確保されることで安全に作業ができるようになります。夜間でも見通しが良く、防犯・窃盗に対する抑制効果が高まり、防犯設備費用の大幅軽減にも繋がります。景観の阻害や圧迫感がほとんどないため閉鎖的になりにくく、近隣住民の不安を軽減。昼夜問わず抜群の透視効果で居住者のストレスを軽減消防法の定める防炎物品です。
用途建築工事養生用・塗装工事用・飛散防止:粉塵、埃、塗料構成平織 19×19材質ポリプロピレン系モノフィラメント糸黒(特殊加工糸)特性採光、防炎2類形状折りたたみタイプ
PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム)PPS リッドアンドライナーキットL3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(25セット)
当日出荷から5日以内出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
磨き壁 ルミデコール 基材 四国化成磨き壁 ルミデコール 基材四国化成
37,980税込41,778
1セット(8300g)
5日以内出荷
豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解主成分アクリルエマルションセット内容ベース材1缶+仕上材1缶使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順)正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(下地処理が必要)塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋)塗布厚さ(mm)1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成磨き壁 ルミデコール 4坪セット四国化成
79,980税込87,978
1ケース(8600g×4セット)
5日以内出荷
豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解主成分アクリルエマルションセット内容ベース材2缶+仕上材2缶+カラー4本使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順)正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(下地処理が必要)塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋)塗布厚さ(mm)1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
弾性パテ 関西パテ化工弾性パテ関西パテ化工
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
一液乾燥硬化型のエマルション系のパテ。塗料との接着性に優れています。作業性・安全性に優れています。
用途サイディングボード・コンクリートの目地処理、コンクリートやモルタルのひび割れの補修使用方法1.施工箇所の清掃および確認2.プライマー塗布3.弾性パテ塗布4.グラスメッシュテープを水性弾性パテが乾燥しないうちに貼り付けてください。5.弾性パテ主成分一液乾燥硬化型のエマルション系主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)吉野
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
排気用フィルター アレスターパッド パーカーエンジニアリング排気用フィルター アレスターパッドパーカーエンジニアリング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)仕様防炎性あり材質防炎加工紙寸法(mm)510×510タイプ1次排気風速(m/s)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら