30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性撥水、耐候 タイプ屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期) 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。 成分合成樹脂(アクリル) 種別屋内外木部用塗料 タイプ水性 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水、耐候 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型
エコ商品
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

東洋石油化学塗料用シンナー速乾型B
エコ商品
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理 成分一般塗料用 特性防水、速乾 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番818-6299 主成分塩素化ポリオレフィン 主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります) 使用場所屋内用 特性防水、撥水 比重0.89g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
1缶(750mL)ほか
8,590 税込9,449
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カシレキ黒ワニス
エコ商品
黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性がが良く、耐久性に優れた光沢のある黒色塗膜を形成します。
用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化 外観黒色液状 比重0.92±0.03 指触乾燥時間(分)40 加熱残分(%)58±3 素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。 洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。 使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L×1缶)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
クリア 成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤 特性耐水 比重0.83g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木、床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
7,790 税込8,569
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 221
エコ商品
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(310mL×20本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和信化学工業ガードラックプロ
エコ商品
30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... ) 質量(kg)3.8 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部 透明 主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部 塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ 危険等級 乾燥時間(時間)12/20℃ 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水性、防虫、防腐、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数1回(上塗り必要) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
1缶(0.75L)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛です。掃除用の他に高粘度塗料用として最適です。
用途清掃用、高粘度塗料用、防水塗料 材質(毛)豚毛 材質木材・金属 タイプ水性・油性塗料兼用 毛色 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐候 比重0.38g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4~8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
1個(250mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープ化学ビソーコート
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。 使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐候 使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。 タイプ水系 主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材 主な用途モルタル、コンクリート、外壁 標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計) 塗布方法刷毛、ローラー等 乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場) 適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和信ペイントデッキケア
エコ商品
撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。 質量(kg)0.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52 内容量(g)180 主な用途屋外木部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

和信ペイントガードラックアクア
エコ商品
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
エコ商品
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)