容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
材質SUS430
形状丸皿
食器の種類給食用食器
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容量(L)1
トラスコ品番322-9467
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
オリジナル塗料の調色に欠かせない、使い捨て感覚で使える塗料皿です。
1枚のシートに直径25mm深さ9mmの丸形9皿と深さ9mmの五角形6皿をモールド。
簡単にハサミでカットすることができ、五角形皿の三角部分先端をカットすれば、エアーブラシのカップなどに塗料を注ぐときに便利に使えます。
用途塗装用
材質PET
厚さ(mm)0.3
1袋(5枚)
¥359
税込¥395
欠品中
ローラー作業がはかどります。
仕様スベリ止め付
材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。
誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。
用途小筆用のパレットとして
トラスコ品番206-4713
材質ABS樹脂
幅(mm)85
全長(mm)85
色白
高さ(mm)10
質量(g)27.0
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
小筆用の塗料小皿です。
トラスコ品番806-5930
材質ブリキ製
全長(mm)48
色シルバー
外径(mm)48
1袋(5枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。ペイントローラーで塗装をする際に、塗料を本製品に移し替えてお使い下さい。
用途ローラーやコテバケの受け皿に
寸法(mm)横・幅(W):約255、縦・奥(D):約355
サイズS
高さ(mm)約60
材質(本体)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ミニローラー【11415】と塗料皿(100mm用)のセット品です。
用途ミニローラー【品番11415】用スペアが使用可能
トラスコ品番806-5798
材質ローラー毛材:エステル系ウレタン、受け皿:ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。
タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。
セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
塗装ローラー用バケットセット。
ローラー皿に比べて底が深いので、塗料を入れた状態での持ち運びに便利です。
塗料もたっぷり入るため壁などの広い面積を塗る場合にも便利です。
底面サイズ(mm)210×170
高さ(cm)13(外寸)
セット内容本体 2個ネット 5枚内容器 20枚
適合ローラーサイズ7インチまで
材質PP製
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日東電工の【NO395Nさくらテープ】を使用している為、手切れ性に優れしっかりと貼れます。
のり残りの少ないタイプとなっています。
住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けの高品質なマスカーテープです。
コロナ放電処理で塗料乾燥後の剥離防止!
意外な使い方として・・・
1. テーブルクロス:アウトドアでテーブルクロスとして使えば、汚れ防止となり、食後の紙コップ・紙皿を包んで捨てられるので片付けが簡単です。
2. 散髪のシート:散髪をする際に床に敷いておくと、包んで捨てるだけなので後片付けが簡単です。
3. 家具の汚れ防止:子供がクレヨンや粘土を使って遊ぶ時、汚したくない場所に貼っておけば、部屋が汚れません。
用途住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けに最適
長さ(m)25
テープ地色ピンク
表面処理コロナ放電処理
テープ種類日東電工:No.395Nさくらテープ
シート厚さ(mm)0.01
バージンパルプ100%使用の使い捨てボール皿です。本品には蛍光塗料を使用しておりません。本品は食品衛生法に準じて食品用簡易食器として製造されております。
用途パーティー、バーベキュー、キャンプ、行楽などに。使い捨て皿 紙皿 ボウル プレート 簡易食器 業務用
材質バージンパルプ100%(内面PEコーティング)
直径(Φcm)15
深さ(cm)6
1パック(20枚)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
長持ち内面コート
コーティングに業界最強(2017年10月現在)の耐摩耗性を持つ、ダイキン工業の開発した「シルクウェアEZ」を使用。
公的機関による耐摩耗試験200万回をクリア、
JIS基準の500倍以上を達成しています。
軽量化&丈夫
本体は熱が均一に伝わりやすいアルミダイカストを使用。
調理に大切な底面を厚めに作り、
不要な部分は薄くする事によって、軽量化と性能の両立を図っています。
お手入れのしやすさにもこだわりました。
内面は留め具の凹凸がなく、汚れがたまりにくい形状。
本体は一体成型でハンドルの留め具がなく、お皿のように洗えます。
ダイキン工業とは?
エアコンで有名なダイキン工業ですが、国内最大手のフッ素化学メーカーでもあり、
高品質と高性能を併せ持つフッ素樹脂塗料の開発を行っています。
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)549
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEZ)
寸法(cm)15×18
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)90(20℃)
塗り面積(m2)18
主成分水性ウレタン系エマルション
主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
希釈剤水(原液のままでも使用できます)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗回数2回
関連キーワード