24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

インダストリーコーワKOWA 石油缶ベロ
塗料の小分けに使用します。
用途容器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷


油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け 材質ポリエチレン樹脂 タイプシンナー用 寸法(mm)40 適合一斗缶(40mm口) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷


用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,798 税込5,278
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)ビールジョッキ 3個セット
居酒屋でおなじみビールジョッキです。実際に飲食店でも使用されているシリーズ。缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン。シンプルで丈夫なデザイン。普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。
用途ビール セット内容3個セット 材質ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1セット(3個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応3、4、18、20L缶対応 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。 クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。
用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷