24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。 パッドサイズ(mm)30 仕様回転方式/オービタル トラスコ品番295-9992 全長(mm)155 質量(g)480 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(L/min)150 オービットダイヤ(mm)3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
危険物の類別非危険物
1個
349 税込384
当日出荷

トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装面にピタッとあわせこするだけ。刃の立て方など気にせずに誰でも簡単、キズ付けずにブツ・塗装タレを素早くカッティング除去できます。
材質(刃)高カーボンステンレス
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼 柄径(Φmm)5 全長(mm)73
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用 寸法(mm)33×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

Pro MotorCar ProductsPRO-PICK
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金 全長(mm)110 質量(g)12 危険物の類別非危険物
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm)115 質量(g)450 ねじ径(エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 振動数(無負荷)7500 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

サンフレックスセラブロックキング
ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。
用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個 危険物の類別非危険物
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット4面カットまたは8面カット用 寸法(mm)26×33×20 危険物の類別非危険物
1箱(6個)
4,598 税込5,058
当日出荷

1シート(10本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックM
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用 寸法(mm)68×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。 両面使えて経済的! 二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。 研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。 湿式・乾式研磨が可能です。 水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨 下塗の目ケシ仕上 サーフェサーの研磨 「ブツ取り」後のボカシ研磨 家具、楽器、塗装仕上研磨 木工家具木地仕上 その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等) 寸法(mm)115×140 厚さ(mm)約5 砥材シリコンカーバイト 研磨材の構造ポリウレタンスポンジ 適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷

硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個 長さ(mm)大140、小45 幅(mm)70 厚さ(mm)30 品番9713 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用 トラスコ品番413-3421 タイプ液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(750mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去 1枚の寸法(mm)175×235 トラスコ品番756-5933 厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。
直径(Φmm)185 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。 直径(Φmm)125 タイプマジック式 適応Φ125mmランダムサンダー
1パック(5枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)