ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
仕様強力マグネット式
トラスコ品番835-5003
質量(g)900
本体サイズ(mm)200×122
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)3000
上部径×高さH(mm)165×298
目盛容量(mL)500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
材質スチール・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)
耐荷重(kg)3
適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様1ガン用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)4000
上部径×高さH(mm)250×390
目盛容量(mL)500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

マグネットフック ロング
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力3.5Kg
材質スチール、フェライト磁石
幅(mm)61
色ホワイト
高さ(mm)60
フック1本
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修
適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番248-1197
材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)12
色黒
奥行(mm)125
耐荷重(kg)平行:9.3
垂直負荷重(kg)24
アズワン品番65-2056-63
直径(mm)81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ
仕様エアブラシホルダー4個付
適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)0.3
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150
対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
スマートフォンの自重でアームが可動ししっかりキャッチ。スマホのホールド/取り出しが片手で簡単にできる吸盤取付タイプのスマホホルダーです。ホルダーはそのままで縦置き/横置きの両方に対応。自由に曲がる130mmのフレキシブルアームを採用。使いやすいローアングルポジション。スリムな外観のフラットタイプ吸盤、ガンメタ調の塗装で高級感を演出。
付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×240×75
対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード