カテゴリ

  • オフィス家具(4,389)
  • 店舗什器・備品(281)
  • 塗料(277)
  • 空調・電設資材(172)
  • 鈑金・塗装(168)
  • 塗装・養生・内装用品(162)
  • 建材・エクステリア(153)
  • 自動車用オイル・ケミカル(137)
  • 保管用品(133)
  • 建築金物(131)
  • 洗車・清掃(121)
  • 研磨材(105)
  • 物流用品(104)
  • 接着剤・補修材(102)
  • 農業・園芸資材(97)
  • 事務用品(93)
  • 厨房用品(80)
  • 医療(61)
  • テープ(60)
  • 介護用品(55)
  • 日用品(53)
  • 卓上消耗品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 清掃用品(44)
  • 機構部品(41)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 縫製用品(33)
  • 安全標識(32)
  • 溶接用品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
  • 作業工具(25)
  • 電動工具(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 手袋(17)
  • 農具(15)
  • 防災用品(14)
  • 家電(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • マスク(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 電気材料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「塗装剤」の検索結果

関連キーワード
7,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(81件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(82件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
水性多用途塗料 サンデーペイント水性多用途塗料サンデーペイント(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性多目的塗料希釈剤水道水(用具洗いも)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢半つや油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプエマルション
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(216件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
589税込648特価
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(94件のレビュー)
699税込769
1缶(200mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべいコンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへいドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
油性建物用塗料 サンデーペイント油性建物用塗料サンデーペイント(22件のレビュー)
999税込1,099
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)アサヒペン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(2L)ほか
3日以内出荷
手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁などホワイト成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)危険物の類別非危険物
スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイントスーパー油性 鉄部・建物用サンデーペイント(45件のレビュー)
619税込681
1缶(80mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(変性アルキド)種別油性多目的塗料主な用途鉄部、木部希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプアルキド
ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
799税込879
1缶(50mL)
当日出荷から9日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。特性つやあり、速乾種別主な用途木、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間危険物の性状非水溶性
油性多用途カラー アサヒペン油性多用途カラーアサヒペン(17件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド脱脂洗浄剤・速乾性スリーボンド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
欠品中
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄特性速乾成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤トラスコ品番126-2955タイプ速乾性危険等級アズワン品番1-6383-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)420
マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズマスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ワークベンチ モノタロウワークベンチモノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510 PROSTAFF(プロスタッフ)ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510PROSTAFF(プロスタッフ)(23件のレビュー)
469税込516
1本(510mL)
当日出荷
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
木質フロアー目地補修用 ウッドシール セメダイン木質フロアー目地補修用 ウッドシールセメダイン(13件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
超多用途シール スーパーシール セメダイン超多用途シール スーパーシールセメダイン(12件のレビュー)
559税込615
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルタイプ防カビ主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物
カベ紙用のり アサヒペンカベ紙用のりアサヒペン(37件のレビュー)
369税込406
1袋(400g)ほか
当日出荷
うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
Pure スモールローラー万能用 スペア インダストリーコーワPure スモールローラー万能用 スペアインダストリーコーワ(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)13適合平滑面サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ワイヤースリッパラック パール金属ワイヤースリッパラックパール金属
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVCシルバー
ジェットストリーム 4&1 0.7mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4&1 0.7mmuni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
仕様シャープ消しゴムS材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8方式ノック式インクジェットストリームインク色数4色一体商品タイプ本体
プラスセーヌ 3枚セット アイオンプラスセーヌ 3枚セットアイオン(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3枚)
当日出荷
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
ラスター377 大塚刷毛製造ラスター377大塚刷毛製造(18件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用玉厚(mm)15形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛毛色胡麻色
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(63件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形外観均一なペースト状
強力タイプカベ紙用のり アサヒペン強力タイプカベ紙用のりアサヒペン(23件のレビュー)
459税込505
1袋(400g)ほか
当日出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
カークリーム UNiCON(ユニコン)カークリームUNiCON(ユニコン)(252件のレビュー)
489税込538
1本(175mL)ほか
当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エアーウレタン イサムエアゾールエアーウレタンイサムエアゾール(33件のレビュー)
2,990税込3,289
1本(315mL)
当日出荷から5日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプモノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(42件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
クリンワックス ニューホープクリンワックスニューホープ(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水
配管・ダクト用 金属用シールS585HF セメダイン配管・ダクト用 金属用シールS585HFセメダイン(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)
当日出荷
高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系
砂骨材 スモールローラー 大塚刷毛製造砂骨材 スモールローラー大塚刷毛製造(17件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
酸性クリーナー 「ハルト」 オーブテック酸性クリーナー 「ハルト」オーブテック(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500mL)ほか
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け) セメダインシリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)セメダイン(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(250g)
欠品中
シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
フロアトップ#8500 アトミクスフロアトップ#8500アトミクス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
トレカット KOVAX(コバックス)トレカットKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(50枚)
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
...
塗装台特集