すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品
用途熱中症対策に。
香味スポーツドリンク
栄養成分エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)
原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)
種類タブレット
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色半透明(無着色)
質量(g)約4/粒
種類飴
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200
製品質量(g)750
原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。
成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
使用方法緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。
種類飴・タブレット
原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1
香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
1個(200粒)
¥3,090
税込¥3,337
欠品中
こんなお得な商品も!

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,158
暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類飴
成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg
種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー
容量200粒入り
原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
1本(800g)
¥3,280
税込¥3,542
当日出荷
所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別非危険物
暑い季節、スポーツ、お仕事、イベント時に役立つ熱中タブレットのミックス仕様になります。
1粒に塩分300mg超、ガツンと塩辛すっぱい、プロフェッショナル仕様。レモン、梅、夏みかんの3種が入っています。
マチ付袋で自立するので、取り出すときに便利です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。
種類タブレット
原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
栄養成分【100gあたり】エネルギー330kcal、タンパク質0.3g、脂質0.8g、炭水化物80.4g、食塩相当量9.93g
1袋(620g)
¥2,890
税込¥3,121
取扱い終了
汗で失う「塩分」を手軽に補給できる熱中対策に最適な商品です。
汗に近いイオン比率で塩分のほか、クエン酸や糖分(ぶとう糖)を配合し、にがりを含む「天塩」を使用しています。
味は爽やかな甘酸っぱさが特長のパイン味で、噛むと素早く溶けるので仕事中や家事の合間など、日常の様々なシーンで手軽にお召し上がりいただけます。
また、持ち歩きやすく、夏場の外出やスポーツ時などに便利なチャック付きの小容量袋を採用しました。
タブレットなので熱で溶けにくく野外でも安心して食べられます。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
内容量(g)28/袋
原材料ぶどう糖、食塩、クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)※乳・卵・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
香味パイン味
栄養成分食塩相当量1g(1袋28gあたり)、クエン酸1730mg(28gあたり)
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。
・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,158
成分(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味
容量約200粒入り
種類飴
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
1袋(1kg)
¥2,090
税込¥2,257
当日出荷
成分(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味
容量約20粒入り
種類飴
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
1袋(100g)
¥259
税込¥280
当日出荷
汗をかいたら、塩分チャージ。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。タブレットのため、すばやく塩分補給ができます。梅味です。
用途熱中症対策に
種類味:梅
内容量(g)約81※1袋あたり
原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2、アカキャベツ、カラメル)
栄養成分エネルギー:11.3kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.118g、クエン酸相当量:165mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.75g、カリウム:15.2mg(1粒 標準2.8gあたり)
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類飴
容量約20粒入り
成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別梅塩味
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(100g)
¥259
税込¥280
当日出荷
用途コンクリート内の塩分量測定
付属品換算表
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
1個(1000粒)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途コンクリート内の塩分量測定
マイゾックスコード211765
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
暑い季節、スポーツ、お仕事、イベント時に役立つ熱中飴のミックス仕様になります。1粒に塩分300mg超、ガツンと塩辛すっぱい、プロフェッショナル仕様。レモン、梅、夏みかんの3種が入っています。マチ付袋で自立するので、取り出すときに便利です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。
種類飴
原材料「レモン味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。「梅味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素。「夏みかん」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。
栄養成分【100gあたり】エネルギー362kcal、タンパク質0.1g、脂質0.1g、炭水化物90.4g、食塩相当量6.48g
1袋(1kg)
¥2,690
税込¥2,905
5日以内出荷
HI 97751は、硫酸塩(硫酸イオン)(0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0~150
測定項目SO42-
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±5 mg/L ±測定値の3%(25℃)
試薬HI 93751-01 (100回分)、HI 93751-03 (300回分)
測定方法比濁法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)1
相対湿度(%RH)100以下
HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00~2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0~30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定項目PO43-
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
高温度下での作業やスポーツ時の塩分補給に!。ポータブルソルトは小さな粒状ですので、水といっしょに飲み込めば塩味を感じることなく、簡単に塩分補給できます。コップ一杯水(約200ml)に対してポータブルソルト10~15粒(約250~375mg)を噛まずに飲み込んでください。ポータブルソルト1個に約1000粒の塩が入っていますので、60~100回程度の塩分補給ができます。
寸法(mm)70×17×40
種類ポータブルソルト
内容量(g)25
原材料海塩(国内製造)
栄養成分(100g当り)熱量:0kcal、蛋白質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:99.8g
1個
¥399
税込¥431
当日出荷
100%自然由来の成分だけで作ったバスソルト。
バスタブに入れた瞬間、瀬戸内レモン精油の甘酸っぱい爽やかな香りが広がります。
太陽と風の自然の力で精製されたミネラル豊富な天日塩「フランス産ゲランドの塩」「メキシコ産波の華」を使用。
保湿成分としてオーガニックアルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)を配合しました。
自然の恵みがたっぷり詰まったバスソルトが一日のリラックスタイムを特別な時間に。
仕様●本体:130×130×5mm●内容量:40g●成分:海塩、アルガニアスピノサ核油、レモン果皮油* ●*は植物から抽出した精油を使用しています。●原産国:日本
アズワン品番67-5203-60
1個
¥379
税込¥417
10日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml
アズワン品番65-3848-80
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml
アズワン品番65-3848-38
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0ml
アズワン品番65-3848-66
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5ml
アズワン品番65-3848-24
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5ml
アズワン品番65-3848-10
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml
アズワン品番65-3848-52
1個(500本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンパクトサイズでかさばらず、口の小さい瓶にも使用できます。低湿度環境でも吸湿能力が働き、効果を感じていただけます。主成分のシリカゲルは純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からできており、安全性が高く、中毒性もありません。創業70年 安定した有効性と安全性の確保が求められる医薬品業界でシェアNo.1の老舗シリカゲル乾燥剤メーカーが開発。タブレットを包む紙包材は裏印刷で、インクが食品に直接触れることはありません。衛生面・健康面にも配慮。
用途塩、顆粒スープ、粉チーズなど
トラスコ品番595-1831
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)
厚さ(mm)8
縦(mm)18
横(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7個)
¥849
税込¥934
当日出荷
ガルバニ電極法を採用
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
温度も同時表示
日常防水機能付き
セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃
質量(g)300
電源単四アルカリ電池 3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36
精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃
測定方法ガルバニ電極法
温度補償自動 (-5~50℃)
電源自動OFF未使用後の8分後
校正手動 (空気校正)
使用環境0~50℃
検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
防水性日常防水
1台
¥179,800
税込¥197,780
32日以内出荷
スッキリ美脚&つるつるボディに導く、ジューシィ果実の塩スクラブシリーズ。コールドプレス製法のアルガンオイルと4種のフルーツ&ベジタブルエキス配合。
スッキリ美脚&つるつるボディに導く、ジューシィ果実の塩スクラブシリーズ。コールドプレス製法のアルガンオイルと4種のフルーツ&ベジタブルエキス配合。
使用場所浴室
商品タイプ詰替用
6つの波長と自動波長選定機能が一体になったマルチなパラメーターです。窒素リン酸塩CODの測定に適しています。
種別AquaMate 光源(LED・6種類)
アズワン品番3-3405-01
1セット
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃
質量(g)300
電源単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36
精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法ガルバニ電極法
温度補償自動 (-5~50℃)
校正手動(空気校正)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様日常防水
補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属。小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載。専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください。タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能。測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能。ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。
付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)
トラスコ品番565-3755
幅(mm)80
高さ(mm)115
奥行(mm)45
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。50psi、20,000RCF(×g)の遠心耐性。透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易。滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌。箱の開口部はスライド式で取り出しやすい。未滅菌のキャップはカラーが豊富(ブルー・レッド・イエロー・グリーン・オレンジ)。キャップとチューブ本体は別包装。電子滅菌
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V
コード長さ(m)1.8
寿命フィルター:約5年
関連キーワード
1
2
次へ