381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質天然ゴム 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力10K
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質PVC 長さ(mm)2400 幅(mm)5.7 厚さ(mm)8.4
1個
619 税込681
当日出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI 動画あり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 材質(パッキン)SBR マス径(Φmm)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
エコ商品
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツダンロップ エアークッションU座
肛門、尾骨など局部に対して優れた体圧分散効果があり、圧迫によるうっ血・痛みをやわらげます。
用途ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。 付属品カバー(ホワイト) 材質【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100% 寸法(cm)【本体空気注入前】40×50【本体空気注入後】40×36
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
389 税込428
当日出荷

ダンロップ ホームプロダクツダンロップ エアークッション角座
放射状に配列された溝が横ゆれしない安定した座り。心地を提供。床ずれの防止にも最適です。
用途ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。 付属品カバー(ホワイト) 材質【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100% 寸法(cm)【本体空気注入前】40×40【本体空気注入後】37×37
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サイズ/ 幅48×長さ48×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/ 530g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サイズ/ 幅60×長さ90×厚さ5~6cm。材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%。重量/1,100g 耐荷重/100kg
用途空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調。節できます。クッションには均等に穴が開いてますの。で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

新光化成塩ビ製小型薬品保管庫
エコ商品
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR) 質量(kg)6 構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1 外寸(mm)370×255×260 収納数500mL×12本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

SD206AG3000 ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ガラス用パッキン
アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
長さ(mm)3000 材質塩化ビニル樹脂(PVC) ナチュラル
1本
849 税込934
4日以内出荷

車いすの座布団や体圧分散、体位変換時のクッションとして活用できます。エアーで体圧を受け止めますので、ビーズのような底付やヘタリがありません。
材質クッション/塩化ビニル、カバー/綿100% 耐荷重(kg)100
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装) 形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Φ105 パッキン
用途Φ85 軒下センサWTK2089取付用 材質塩化ビニル樹脂 オフグレー
1個
349 税込384
5日以内出荷

インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装) 形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
5日以内出荷

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/18本 セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)110 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100 質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.2m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110 アズワン品番7-1230-01
1個
35,442 税込38,986
当日出荷

幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/18本 セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本) 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)110 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105 質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.2m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110 アズワン品番7-1231-01
1個
41,085 税込45,194
当日出荷