材質塩化ビニル(PVC)
種類丸ワッシャー
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
特価
¥619
税込¥681
当日出荷
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質(本体)塩ビ(PVC)
耐熱温度(℃)約80
サイズ(mm)100×100×H20.5
材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)
適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
色半透明
種類平ワッシャー
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品ビス(4×18ミリ)3本
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
材質塩化ビニール
色グレー
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
色白色不透明
種類平ワッシャー
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
パッキン塩ビ
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
用途薄鋼板+鉄骨
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
パッキン塩ビ
多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。
十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。
各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
種類カラー鋼板用
適合板厚(mm)4.5まで
頭径D(Φmm)13.7
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4
ドリル長さk(mm)6
ドリル幅dk(mm)4
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番146-6491
材質PVC
長さ(mm)(ねじ切りH2)15
色白
内径(Φmm)(キャップH)22
適合ナットM8・W5/16
適合ボルトM8・W5/16
1パック(4個)
¥479
税込¥527
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
材質軟鋼線材
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状おすアダプター
表面処理エポキシ樹脂コート品
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
材質ステンレス鋼線
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体水道、ガス
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
材質(ロックリング)鋼
関連キーワード
1
2
3
4
次へ