チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
粒度46
研削材C
仕様C46T-BF41
適合機種ディスクグラインダー
適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
用途プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)250
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途塩ビ、その他樹脂の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。
刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。
ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。
VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20
質量(g)262
切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30
切断可能 外径(Φmm)38まで
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。
パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。
品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。
切断可能 外径(Φmm)38まで
全長(mm)220
質量(g)480
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に
切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42
材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C
アズワン品番65-1210-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。
材質アルミダイカスト
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
寸法(mm)255×90×20
色ブラック
質量(g)443
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:63
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
作業範囲最小スペース約150mm
切断荷重(kg)約14
適合替刃MP063F
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。
寸法(mm)205×80×23
色ブラック
質量(g)260
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)直径:約38
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)
作業範囲最小スペース約100mm
適合替刃MP038F
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230
質量(g)300
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42
切断可能 外径(Φmm)~48
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断
タイプ本体
製品質量(g)370
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モールアタッチメント
全長(mm)229
質量(g)340
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に
パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48
質量(g)425(アタッチメント含)
外径(Φmm)~48
切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号
切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号
アズワン品番64-8765-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
寸法(mm)229×92×23
色ブラック
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:48
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
作業範囲最小スペース約130mm
切断荷重(kg)約17
適合替刃MP048F
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
材質(本体)アルミ
切断能力(mm)34
材質(刃)特殊鋼
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断
適合本体SFDK-EKC
タイプ替刃
適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(mm)42
全長(mm)220
質量(g)340
トラスコ品番387-8066
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。
切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。
刃は両側使用が可能です。
材質:アルミニウム
全長(mm)211
質量(g)215
切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
1本
¥2,090
税込¥2,299
5日以内出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)1.5
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
現場屋折込式のこ専用替刃。塩ビ・プラスチック切断用
用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!
材質SK-5
全長(mm)237
質量(g)39
板厚(mm)0.75
刃渡り(mm)210
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ