材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
軒先になじむ大容量の雨とい。
店舗や施設にもおすすめです。
ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。
排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
長さ(mm)4000
サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)182
寸法W(mm)198
寸法H1(mm)192
寸法d1(Φmm)61
寸法d2(Φmm)74
寸法H2(mm)171
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。
豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。
勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。
水勾配なしでも排水スムーズ。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600
サイズ(パラスケア)U105
適合サイズ(パラスケア)U105
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー
適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色透明
種類塩化ビニル系
主成分塩化ビニル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性ドープセメント
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワークパーツ
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
色グレー
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番128-0233
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)70
品名60mm縦樋用フック
径(Φmm)仕上:4(線径2.9)
表面処理ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)57
使用荷重(kN)0.00294
グリーン購入法適合
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)3600
寸法H(mm)50
寸法t(mm)1.25
寸法D(mm)114
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛メッキ品)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25
適合パイプ呼び径30~75A
材質塩ビ
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ
適合パイプ呼び径30~65A
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ