456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ニューフロアシート
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル 表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー 幅(mm)1370
1巻(25m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字 取付け方法シールタイプ 仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ 幅(mm)500 長さ(m)30 アズワン品番64-6569-14
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等 材質ポリエステル+塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.7 質量(kg)約40 深緑色 長さ(m)50
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途ベランダ・バルコニーの模様替え。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂 奥行き(cm)91.5
1本ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。 幅(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 質量(kg)12 主成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(12kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176 質量(kg)4 打ち込み型 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。 美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂 幅(mm)930 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え 特性防水、プライマー、トップコート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間 可使時間(時間)2 危険物の性状水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1セット(3.3kg)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビシート防水のパッチづくりに!!色んなサイズのパッチをワンタッチで罫書!! 塩ビシート防水のみならず色んな罫書に使用できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。 表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本 適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:× 材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)193 台座寸法(mm)Φ190 筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm 材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ) 厚さ(mm)0.62 表:OD、裏:黒 寸法(m)1.8×1.8 番手#7000 特性耐候
1枚(1枚)
6,410 税込7,051
翌日出荷

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
用途塩ビシート防水改修用 材質塩化ビニル 寸法(mm)角400(板) 板厚(mm)1.7 グレー
1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マット下の防水に使える貼ってはがせる防水保護シートです。防水・抗菌・防カビ仕様。透明なのでお部屋の雰囲気はそのまま!床のキズや汚れを防ぎます。ハサミやカッター等で簡単にカットが可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止 材質保護フィルム:ポリプロピレン TO 質量(g)170 幅(cm)55 長さ(cm)90/巻 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 質量(kg)8 BR 長さ(m)30/巻 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1反
35,980 税込39,578
翌々日出荷

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)