■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!]
特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状液体
使用工具(擦り洗い)ウエス
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。
トラスコ品番369-8176
容量(mL)946
容量(L)0.9
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
成分はセスキ炭酸ソーダ100%。家中の油、手垢汚れ。衣類についた血液やタンパク質汚れを分解して落とします。
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。
プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。
用途塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去
使用工具(塗布・擦り洗い)ウエス
希釈倍率1~4倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。
低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。
従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など
成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか
使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。
液性アルカリ性
希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
方式保温無
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C
電源(V)単相100
方式保温無
ヒーター容量(W)450
世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m
方式保温式
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m
電源(V)単相100
方式保温式
ヒーター容量(W)450
■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-69
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
アズワン品番65-1840-12
商品タイプ業務用
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力界面活性剤とイオンパワーの働きで、洗浄成分が素早く汚れに作用。頑固な汚れも素早く的確に除去します。
用途化学タイル床、テラゾー床、ドア、手すり,スイッチまわり、スチール製品など。(リノリウム・リノタイルを除く)
容量(L)18
希釈倍率20~150倍
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
希釈倍率1~3倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
プロでも安心して使用できる強い洗浄力です。
壁面から床面、マンションの共有部まで水の使用できる対象物に幅広く使用可能。
環境に配慮した製品設計で米国環境庁(EPA)の認証も受けています。
アルキルフェノールフリーで人体に有害な物質を含んでいません。
生分解性が高いので環境にやさしく、作業性に優れています。
用途窓ガラス、アルミサッシ、便器などのトイレ周り、洗面台などの水回り、キッチンなどの油汚れ、土足床面・外壁面などのきつい汚れ全般、マンションの共有通路などのエンボスシート、Pタイル・塩ビ長尺シート・コンクリート、その他身近な気になる汚れ全般に
商品タイプ業務用
液性PH7
成分非イオン系か面活性剤、陰イオン界面活性剤
1本(3.8L)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)380
高さ(mm)1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
質量(kg)16
コード長さ(m)10
清掃幅(cm)34(14インチ)
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-8311
奥行(mm)303
電源(V)単相100
消費電力(W)400
適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
北欧ナチュラルなデザインでインテリアに合わせやすい♪柔らかく肌触りの良い糸を使用したフタカバー。粘着シートでU・O型/洗浄暖房タイプ、どの型にも対応できます。
材質パイル部/ポリエステル100% 粘着シート/塩化ビニル樹脂
サイズ(cm)48×40
ラメ糸+くすんだ淡いカラーがおしゃれで可愛いトイレタリー。U/O型、洗浄・暖房型、どの型にも対応可能で取り付け簡単。洗濯ネットに入れて洗濯可能!毎日清潔にお使いいただけます♪
材質パイル部/ポリエステル100%、パイル部(ラメ糸)/ポリエステル100%・粘着シート/塩化ビニル樹脂
サイズ(mm)420×410×20
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付
トラスコ品番102-1064
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)17
高さ(mm)700
容量(L)1500
外径(Φmm)1650
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
洗浄液とブラシが一体化!本革用シート用クリーナー&コンディショナー
ボトル一体型容器を握ってこするだけ、本革シートの汚れをラクラク除去できる専用クリーナー。
極細毛を高密度で配置した「MVB※」ブラシを採用し、本革シートのシボの奥まで入り込み、レザーを傷めず汚れをしっかりかき取ります。特殊界面活性剤を配合し、色移りしたデニム汚れまでしっかり落とし、皮革保護成分としてカルナバロウを配合、レザーに自然なツヤと柔らかさを与えます。※Microvelvet Brush
レザーシートへの使用にも配慮し、特殊レジンを配合することで着座時に滑りにくいよう設計されており、快適なドライビングポジションを維持することができます。
本革だけでなく、塩ビやウレタンなどの合成皮革へも対応。
用途自動車用本革及び合成皮革製品の汚れ取り・保護・つや出し
成分カルナバロウ、 シリコーンオイル、 防腐剤
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
特性防水
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場
色ホワイト
サイズフリー
仕様13ゲージ編、一般洗浄
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
目付(g/m2)135
色(手首部)生成り
関連キーワード