「塩ビ管 65 キャップ」の検索結果

161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(2個)
1,610 税込1,771
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。 材質(本体)軟質塩ビ 仕様粘着テープ付 サイズ(mm)65×65×9
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに レモンイエロー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 厚さ(mm)13 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-211 寸法(mm)65×65×1000
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに アイボリー 材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂 厚さ(mm)13 付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ エスコ品番EA983FJ-212 寸法(mm)65×65×1000
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷

エスコ防水キャップ
エコ商品
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm アズワン品番65-2256-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
405 税込446
翌日出荷

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-865 寸法(mm)65×65×1000 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)4
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷


このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 適合パイプ呼び径30~65A
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
1個
78 税込86
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチフ絶縁キャップ
エコ商品
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)65 定格電圧(V)600 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)23.2 寸法d2(Φmm)25 適合端子125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃)60 寸法d3(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
259 税込285
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS継手 キャップ
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 トラスコ品番850-6537 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
1個
749 税込824
翌日出荷

塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×95 適合パイプ呼び径40~65A 材質塩ビ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)