30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 材質(パッキン)SBR マス径(Φmm)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 表示うすい 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 関連資料図面(0.08MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,534 税込7,187
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷