塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~90
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
トラスコ品番850-8015
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)70
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)87
寸法D2(Φmm)120
寸法l(mm)20
寸法W(mm)172
寸法D3(Φmm)76
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)108
適合レンチ(6角)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番850-8016
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)102
寸法D2(Φmm)133
寸法l(mm)20
寸法W(mm)189
寸法D3(Φmm)89
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)121
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番850-8014
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)130
寸法D2(Φmm)162
寸法l(mm)20
寸法W(mm)218
寸法D3(Φmm)114
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)146
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能)
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース
長さ(mm)(延長アダプター)110
質量(g)480
刃径(Φmm)51(丸形/溶着)
セット数9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)270
ケース寸法(mm)242×70
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板
寸法t(mm)0.5
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
比率(配合)1:1
密度(g/cm3)1.15±0.1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1000
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5~35
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
JIS規格K6743
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプTS
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9210
全長(mm)235
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
適合替刃SO99007
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質PVC-U
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番254-3630
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
呼び径【塩ビ管】50
寸法H(mm)81
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。
●ベアリング付でスムーズな切断ができます。
● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切
断作業ができます。
●VP、VU40から切断できます。
●全機種替刃交換できます。
最大切削長(mm)50
被削材塩ビ・ダクト管
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状チーズ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状チーズ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状エルボ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状エルボ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)48
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm
全長(mm)229
質量(g)308
ガス管0~PE42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード