26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 名称りん酸加里化成090号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第102625号
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
欠品中

速効性の水溶性リン酸肥料。堆肥を作る際に混ぜておくと効果的です。
成分リン酸17.5% 名称東西17.5粒状過燐酸石灰 使用量元肥:1m2当り150g~250g(65cmプランター:30g~80g)追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。 登録保証生第78359号
1個(700g)
429 税込472
7日以内出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分リンサン:17.5 名称新東17.5過リン酸石灰 登録保証生第74417号
1袋(500g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友化学硫安
成分アンモニア性窒素21.0% 登録保証生第188号
1袋(20kg)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病) 有効成分炭酸水素カリウム80.0% 性状類白色水溶性粉末 農林水産省登録第(号)18358 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素) 名称めぐみ100 肥料の種類特殊肥料 登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
349 税込384
当日出荷

朝日アグリアリンカリ肥料
天然原料100%のリンカリ肥料です。ク溶性のリン酸のため、土壌に固定されにくく、ゆっくり吸収されます。
適合作物野菜、草花
1個(400g)
449 税込494
5日以内出荷

関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239 税込263
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)硫安
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分チッソ:21 名称21.0硫酸アンモニア 登録保証生第17095号
1袋(500g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園に最適な、窒素、リン酸、加里の3要素のバランスの良い肥料です。元肥、追肥に最適です。
用途いろいろな植物に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 名称みづほ化成肥料8号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)74566
1袋(2kg)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止 材質ポリプロピレン ブラック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル過燐酸石灰
葉や実の生育促進に効果のある速効性のリン酸肥料です。リン酸17.5
仕様リン酸17.5 名称東西17.5粒状過リン酸石灰 登録保証生第78359号
1個(800g×1個)
539 税込593
7日以内出荷

セントラルグリーン一発肥料 野菜全般用
120日間肥効が続く、野菜全般に使える肥料。あらゆる野菜に使えて120日間肥効が続く粒状配合肥料です。 。元肥として使用することで収穫まで追肥が不要で、手間をかけずに作物を育てる肥料です。
用途野菜類 成分窒素22/りん酸12/加里13/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物野菜類 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個(1kg)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セントラルグリーン一発肥料 果菜類専用
120日間肥効が続く、果菜類に使える肥料。果菜類に適するよう設計した、120日間肥効が続く粒状配合肥料です。 。追肥が不要なため、マルチ栽培に特にオススメの肥料です。
用途野菜(果菜類) 成分窒素20/りん酸12/加里12/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物野菜(果菜類) 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個(1kg)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量要素入りで肥効が90日間続く。肥効が90日続く肥料です。 。肥料成分が8-8-8で使いやすく微量要素入りで、花と野菜を丈夫に元気に育てます。
用途野菜類 成分窒素8/りん酸8/加里8/+苦土/マンガン/ホウ素 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 容量(g)700 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 寸法(高さH×幅W)(mm)210×120 原材料被覆肥料、塩化加里など 適合作物野菜類 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
459 税込505
3日以内出荷

アミノ酸と苦土で丈夫な野菜を育てる。あらゆる野菜に使える、アミノ酸と苦土を配合した粒状配合肥料です。 。チッソ成分が高いので施肥の省力化と、アミノ酸と苦土で高品質な野菜作りができる肥料です。
用途野菜類 成分窒素16/りん酸8/加里12/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)5 配合【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】尿素態 寸法(高さH×幅W)(mm)440×290 原材料尿素、塩化加里など 適合作物野菜類 肥料の種類配合肥料(BB配合) 粒サイズ(mm)2~5
1個
1,488 税込1,637
6日以内出荷

140日間肥効が続き、香りの良いねぎ・玉ねぎの生育が期待できる。ねぎ類に適するよう設計した、長期間肥効が続く粒状配合肥料です。 。約140日間肥料の効果が続くので、栽培期間が長い作物に特にオススメです。
用途野菜(ねぎ類) 成分窒素22/りん酸12/加里11/+苦土2 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物野菜(ねぎ類) 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個(1kg)ほか
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥大期まで肥効が続く。玉ねぎ・にんにくなどの越冬作物により適するよう肥大期に合わせた被覆尿素を配合した粒状配合肥料です。 。同じく越冬作物のエシャロットの他、小ねぎやわけぎなどにも使えます。
用途玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。 成分窒素18/りん酸8/加里8/+苦土3 形状粒状 区分普通肥料(BB配合肥料) タイプ緩効性(肥効調節型) 配合【有機率】0 形態【窒素主】尿素態 原材料被覆尿素、塩化加里など 適合作物玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。 肥料の種類緩効性肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個(1kg)ほか
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)