28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約30 交換目安約1年 寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業EFC 塩害用フィルタケース
エコ商品
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色 仕様塩害用フィルタ付 付属品取付ねじ、取扱説明書 質量(g)約180 使用温度(℃)0~+60 寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa 除塵率(%)約90 使用湿度(%RH)100以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 材質(本体)ステンレス 保護IP45 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,998 税込9,898
当日出荷


日本バイリーンエコアルファ VX
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
42,880 税込47,168
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様
エコ商品
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0 材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様塩害対策用フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フィルター枠)(mm)1.5 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)SUS304 材質(フィルター枠)SUS304
1組
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルター 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(吹込防止カバー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)ステンレス
1組
59,980 税込65,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ) 仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き 板厚(アウタールーバー)(mm)1.5 板厚(フィルターケース)(mm)1.2 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(アウタールーバー)SUS304 材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(フィルターケース)SUS304
1個ほか
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993(準拠の耐重塩害仕様) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工業ステンレスフード
エコ商品
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質本体:ステンレス 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP55 使用温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)400 使用湿度(%RH)95以下
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

仕様塩害対策フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)SUS304 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(押え枠)SUS304
1組
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エレクトレット複合不織布 寸法F(mm)235 寸法B(mm)270 寸法C(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フード)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策) 材質(フード)ステンレス 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)