2,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンダーウォーターリペア
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適 硬化時間(時間)2~3 硬度70 可使時間(分)30 最高使用温度(℃)149 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(113g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

仕様微酸性用添加剤 成分【添加剤】食塩・リン酸2水素カリウム アズワン品番7-3518-11
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
欠品中

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。 強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
ホワイト エスコ品番EA930AN-71 タイプ無溶剤・無臭性 使用温度範囲(℃)-30~90 危険物の類別非危険物
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(1000mL×4本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素) アズワン品番65-8652-23
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
43,980 税込48,378
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


弱酸性次亜塩素酸水の力ですばやく強い除菌消臭力です。ウイルスや菌をパワフルに除去します。
用途住居、台所の除菌消臭に。赤ちゃんやペットがいるお部屋、介護ケア、食回りなど衛生対策に。 トラスコ品番514-7953 材質次亜塩素酸水 容量(L)20
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー 清久 動画あり
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%) pH値6.5前後 液性微酸性 濃度(ppm)100(500mLの水で生成時) 使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
800 税込880
当日出荷

ウイルス対策に最適な弱酸性次亜塩素酸水です。 。安心安全に除菌消臭が可能です。 。有効塩素濃度も80ppmで安全に簡単除菌消臭が可能です。 。ウイルス全般・ 除菌・消臭 ペット トイレ後にお使いください。
質量(kg)20 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×33×32 濃度(ppm)80 保持期間2ヵ月(開封後)
1個(18L)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水 容量(L)20 使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月 アズワン品番8-7866-51
1箱
11,880 税込13,068
翌々日出荷



幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8 アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素)
1本ほか
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素) アズワン品番65-8652-22
1箱(4本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素) アズワン品番65-8652-24
1箱(4本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

安心、安全の除菌水。微酸性次亜塩素酸水の力で除菌、消臭効果を発揮します。第三者機関での試験済みです。
仕様●主成分:次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素) アズワン品番65-8652-25
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷


イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。 アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。 ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。 次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm 次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。 スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。 仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性) 容量(L)20 製法混和型(非電解型) 主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) 液性微酸性(pH6.0±0.5) 関連資料(0.11MB) 次亜塩素酸水ジアクリンエースカタログ(0.64MB) (0.33MB) 濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用) 使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
1箱
8,598 税込9,458
6日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です、消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です、低い塩素濃度でも強力な除菌効果を発揮し消毒臭も少なく衣服に付着しても次亜塩素酸ナトリウムの様な変色、漂白作用もありません。また誤って手足に付着しても手荒れ等も起こさず、赤ちゃんや老人、ペット等のいる環境でも安心してお使いいただけます。商品到着後8日以降の交換・返品には、応じかねる場合がありますのでご注意下さい。
1本ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです。「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸 液性pH5.8~6.2(弱酸性) 適合床面積30畳(約54m2)まで 保証期間ご購入後1年 製造方法2液混合(混和)方式 濃度(ppm)塩素:200 主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
1セット
24,098 税込26,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること 運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ 質量(kg)約2.8 寸法(mm)270×80×270 タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能) 付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ 消費電力(W)40 pH範囲5.0~6.5 電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A 濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素) 仕様【生成水量】2.5L/min アズワン品番7-8184-21
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法シャワーポンプタイプで直接プッシュ、もしくは清潔なペーパータオル等にまんべんなく吹きかけて使用できます。 機能シャワーポンプ部はロック機能付 液性微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm)100
1本(800mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷