20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きができます。
用途お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。 乾燥時間(時間)夏(30度):約1、冬(5度):約2 塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上、冬:約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.3 塗料タイプアクリル 商品タイプ使い切り本体
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適! インク5.5g ペン先毛筆タイプ 塗布面積(cm2)90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等 成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料 セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

簡単補修! 墓石筆ペンの上塗り材です。 もちが良くなり少し光沢がでます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用 インク5.5g 乾燥時間(分)20 ペン先毛筆タイプ 塗布面積(cm2)90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷

水をかけてこするだけで、墓石の頑固な黒ズミ・シミを簡単に落とせます。傷が目立たない研磨材を使用しています。墓石の傷を最小限に防ぎます。ブロック状になっているので作業しやすく、手も疲れません。
材質ポリエステル、ポリエチレン、白色アルミナ研磨材 質量(g)約10 寸法(cm)約9×2×5 使用の目安片面で約40×40cmの面積に使用できます。(両面使用できます)
1個
599 税込659
当日出荷

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C 石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ペンタイプなので使いやすく簡単に凹部分を補修できます。 インキは水性顔料タイプなので嫌なニオイがせず、人体に影響を与えません。 ペン先が細いので細かい部分も補修できます。 水性顔料インキが関崎の凹部分に入り込んでしっかりとキープします。 剥がし用の押しピンがセットされているのできれいに塗ることができます。 はみだし修正ペンがあるため、万が一少しはみ出ても大丈夫です。
液性アルカリ性 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線の太さ細字 線幅(mm)1.0~2.0 成分電解アルカリ水・界面活性剤 材質電解アルカリ水・界面活性剤
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全く先付の必要がなくどこまでも細い線を引くため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出していくといつも細い線が確実に引ける独特の製品です。
長さ(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
999 税込1,099
当日出荷

折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 平角石筆用のホルダーセットです。 石筆平角3本付です。
用途石筆ホルダー角セット。 仕様石筆用ホルダー角用
1個
729 税込802
当日出荷

ぺんてる筆 ぺんてる 動画あり
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。 ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。 なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色 商品タイプ本体 グリーン購入法適合
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ式だからゴシゴシ洗える。
用途汚れ落とし用 材質ABS樹脂・ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム・ポリエステル・ポリプロピレン 幅(cm)約9 全長(cm)約15
1個
629 税込692
当日出荷

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)