観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300
方式自然対流式
温度調節精度±1℃(300℃時)
温度分布精度±10℃(300℃時)
タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)
運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200
線径(μm)約9
1袋(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
質量(kg)約53
電源AC100V (50/60Hz) 12.5A
方式強制循環式
外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.2
温度変動±0.8℃(250℃時)
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)400
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400
材質プレート・外装:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80
ステージ寸法(mm)450×300
材質(ステージ)SUS304
寸法(mm)450×300×85
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±0.1~±0.5℃
温度制御デジタル表示PID制御
温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール
寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200
質量(kg)本体:約22、温調器:約4
使用温度範囲(℃)100~600
電源(単相/V)200 50/60Hz
加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱
ヒーター容量(kW)4.9
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~600℃ 約50分
1個
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500
ヒーター容量(kW)3.6k
プレート寸法(mm)500×350×20
材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール
寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200
質量(kg)本体/約19、温調器/約4
電源(V)単相200(50/60Hz)
加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~500℃/約50分
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)320×320×155
質量(kg)約8
出力(W)1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転
常用温度(℃)1000
温度制御SSRによるPID制御方式
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番1-5885-01
質量(kg)約30
電源(V)AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状コンセントPICT
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)750×550×162
プレート寸法(mm)700×500
型番EC-7050
ヒーター容量(kW)2.6
温度センサーK熱電対
材質(天板)アルミニウム
指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)700
付属品保護シート(2枚)
材質SUS304
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)室温+5~199
電源AC100V・7A
内寸法(mm)Φ240×130
温度精度±0.5~1℃(撹拌時)
温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(mL)50~1000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品25mm撹拌子1個
寸法(mm)83×151×64
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)80×135
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250
材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)
温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)
温度調整方法液体膨張式
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)500
材質ステンレスSUS304
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
槽内寸法(mm)200×190×85
本体寸法(mm)209×216×218
安全装置フロート式空焚防止装置
温度精度±0.02~0.1(37℃時)
温度制御方式PID制御(デジタル表示)
ヒーター容量(W)700
撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
撹拌容量(mL)50~3000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品30mm撹拌子1個
寸法(mm)170×160×57
質量(kg)1
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)170×160
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)
質量(kg)約67
電源AC100V 50/60Hz 14A
方式強制循環式
外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.34
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6個
材質(プレート)ステンレスSUS304
仕様スターラー:6個、単独回転制御
付属品撹拌子30mm×6個
寸法(mm)456×335×57
質量(kg)5.1
電源AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)450×300
モーターDCモーター×6
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
撹拌容量(mL)100~300
材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング
付属品30mm撹拌子×1
寸法(mm)184×200×114
質量(kg)2.7
電源AC100V・50/60Hz・3A
温度範囲(℃)室温~250
最高温度(℃)250
プレート寸法(mm)175×160
ヒーター容量(W)250
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500
材質プレート・外装:SUS304
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)100~2000
材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング
寸法(mm)606×432×122
質量(kg)14
電源AC100V・50/60Hz・15A
最高温度(℃)250
使用温度(℃)(プレート)50~250
撹拌台寸法(mm)Φ130×6個
撹拌数6ヶ所
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
材質(プレート)アルミ天板
付属品40mm撹拌子1個
寸法(mm)255×250×147
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz・1A
制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)224×245
モーターインダクション
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A
入力種類熱電対タイプK
接続入力:2P端子(端子ビスM4)
電源コード(m)2(3Pプラグ付)
分解能(℃)1
負荷接続3Pコンセント
設定範囲0~1200℃
負荷容量AC100V MAX15A
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品撹拌子25mm×12個
寸法(mm)302×235×55
質量(kg)3.8
タイプ12個連動型
電源AC100V・50/60Hz・2A
プレート寸法(mm)298×200
モーターDCモーター×12
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm
出力(W)40
電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A
回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)
電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)
プロペラSUS304 L型 1枚
定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド
材質ステンレス(SUS304)
大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥79,980
税込¥87,978
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール
使用温度範囲(℃)100~600
電源(V)単相200 50/60Hz
コード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)
プレート寸法(mm)500×350
加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱
大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm
ヒーター容量(kW)4.9
温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間室温~600℃ 約50分
1個(1個)
¥409,800
税込¥450,780
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド
材質ステンレス(SUS304)
大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65
電源リチウム電池×1(付属)
測定項目温度 湿度(各1チャンネル)
測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)
センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101)
分解能0.1℃ 0.1%RH
温度測定範囲(℃)-25~70
大きさ47×47×62mm
湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃)
通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信
メモリー8000データ×2ch
防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
14日以内出荷
関連キーワード