1個
¥160
税込¥176
当日出荷
適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様凸凹壁対応
適合物干EP/EPL
1袋
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
用途電話線プレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
多国語対応の標示プレートです
ドアノブなどに掛けられるタイプです
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
幅(mm)80
高さ(mm)220
質量(g)11
奥行(mm)1
表示内容無地
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ボックス部分への施工が必要ありません。
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
角穴でも丸穴でも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
パテを詰めるだけの簡単施工です。
必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。
ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
16日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×5
材質PVC
寸法(mm)29.5×19.5×0.35
1個
¥1,764
税込¥1,940
3日以内出荷
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :1.7kg。組立式。壁面スペースに、皿を12枚収容できます。直径13~30cmの皿を、皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、 シリコン コンラバーリングが取り付けてありますので、皿が 金属部分に当たることがなく、安心です。壁掛式なので、狭い調理場では大変便利に使用できます。
材質鉄
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×700
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1207-0201
TKG品番(2017)6-1085-0201
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)7.8
適合品番EA983AX-11
サイズ(mm)1393×25×500
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F
仕様壁倍率2倍、内使い
付属品YS-N45×13本
規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
使用接合具鍋ビス
告示1460号第1号ニ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色白
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色木目
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。
HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。
EDIDエミュレータ機能搭載。
別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。
壁倍率2倍用
材質NFG550F
付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)
規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)
表面処理亜鉛めっき
法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F
付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ