傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
シンプルなデザインのマグネット式スパイスラック『Plate』
シンプルで美しいデザインと、使いやすさを追求したマグネット調味料入れ。
冷蔵庫の壁などに貼り付けられて、キッチンの作業スペースの邪魔になりません。
シンプルデザインだから、お手入れらくらく。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット×1
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×11×8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質アイアン
耐荷重(kg)5
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
壁面を有効利用、仕事を効率的に行う為に最適なフックをお選び下さい。
下にはちょっとした小物が乗るようになっています。
壁面にフック(2カ所)で取付けて下さい。
用途現場の見える化をサポート
付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個
材質スチール
幅(mm)928
高さ(mm)545
奥行(mm)80
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
材質SUS430、No.4仕上
幅(mm)(棚受けブラケット)40
耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
パイプ径(Φmm)25
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。
ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。
マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600
材質鉄
質量(g)420
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。
シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。
取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚!
お手軽、簡単に取付けできます。
壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。
取付け跡が目立たず安心して使用できます。
傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。
取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。
耐荷重(kg)8(2個あたり)
材質(化粧カバー)ABS樹脂
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ排水機能付
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
寸法(mm)取付時:135×500
高さ(mm)100
板厚(mm)14
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
。ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)635
奥行(mm)350
間口(mm)873
耐荷重(kg/段)最大7.5
設置寸法・幅(mm)900
最大積載量(kg)15
棚段数(段)2
アズワン品番65-8662-92
棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)635
奥行(mm)324
間口(mm)873
耐荷重(kg/段)最大8
設置寸法・幅(mm)900
最大積載量(kg)8
棚段数(段)1
アズワン品番65-8662-95
棚有効内寸法(mm)W667×D262×H448
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
石こうボードピンで簡単取り付け!トイレアイテムを浮かせて収納できる棚。トイレブラシやトイレットペーパーなど、
衛生面が気になるトイレアイテムを、浮かせて清潔に収納。床のお手入れもしやすくなります。トイレワイパーなどの
収納にも。お好みの高さに設置して、小物置きとして使うことも。
付属品石こうボードピンセット×4、木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約600
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×13×6.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×12×6.3
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。
上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。
それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。
片手で容易にピペットを取り外せます。
複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂
幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30
サイズ(mm)175×45
アズワン品番4-3796-01
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
丸盆14インチまでが12枚入ります。
材質鉄(コーティング加工)
高さ(mm)178
奥行(mm)85
内寸(mm)370
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 060
メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)(全体)約5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
丸盆16インチまでを約7枚収納できます。
用途丸盆の収納
材質SUS304
外寸(mm)450×80×H325
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
丸盆14インチまでを約7枚収納できます。
用途丸盆の収納
材質SUS304
外寸(mm)400×80×H300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ