46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワークパーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。 仕様初期密着(時間):1~2 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 硬化時間(時間)最終:24~48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約60×60cm
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状ラミネートチューブ 適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く) 適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板 適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量250g
1本(250g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル 仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm) トラスコ品番366-8142 セット内容主剤10kg+硬化剤10kg 質量(kg)22.42 JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★ 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン 可使時間(分)40以内/23℃ 標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様9本/ケース 成分変性シリコーン・エポキシ系 質量(kg)18 有効期限(年)1 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様9本/ケース 成分変性シリコーン 質量(kg)18 有効期限(年)1 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番136-2452 質量(kg)12 容量(kg)12 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着 特性弾力性、耐熱性、耐水性 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 JIS規格A5548、A5557 F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(2kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。 特性耐衝撃、耐はく離 仕様大型パネルボード 主成分変成シリコーン樹脂 伸び(%)200 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI) T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s)400(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬度(ショア A)28 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用 幅(mm)54 長さ(m)25 仕様粘着付 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)25
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃) 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 張付け可能時間(分)30以内(分/23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押上式の石鹸液容器。専用の接着剤でタイル・コンクリート壁に手軽に取り付けができます。
シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×109×170 容器(mL)500 TKG品番9-1430-1201 TKG品番(2017)6-1285-0801
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組 接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
1セット(2個)ほか
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤 乳白色液体 成分アクリルエマルジョン pH7.0 比重1.02 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm)約215 厚さ(mm)約15 奥行(mm)65
1箱(60個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm)約95 厚さ(mm)約11 奥行(mm)45
1箱(200個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

UNISON(ユニソン)タイル張材 デルータ
時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
材質磁器質タイル
1箱(4枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整 乳白色液体 成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン 固形分0.45 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並べて置くだけのフロアタイル。1セット約1畳分。工具が要らず手軽に床をDIY。接着剤や糊を使わないから賃貸でも安心。角や壁に合わせて自由にカット。優れた耐久性で長期間の使用も可能身体にやさしいノンホルム。汚れにくくお手入れかんたん。特殊な網目状の滑り止め加工でずれを軽減
用途床の保護や模様替えに。 フロアタイル フロアシート リメイク プチリメイク 床 フロア DIY 置くだけ 木目 一畳 床材 カット可能 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.2×15×0.5 質量(kg/枚)1.2 使用面積(m2)【1セット】1.6416
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。 トラスコ品番200-8397 材質エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状 質量(g)500 容量(g)500 可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期) 硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期) 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐薬品
1箱(20セット)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タイルの模様とテクスチャーがマッチするようなデザイン。パキッとした陰影が、空間に重厚感を与え、ラグジュアリーさを演出します。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状600×300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)594×294、目地共:600×300 質量(kg)24/箱 枚数あたり必要数:5.75(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(7枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。
用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床 形状300角平 厚さ(mm)9 寸法(mm)294×294、目地共:300×300 質量(kg)23/箱 枚数あたり必要数:11.5(枚/m2) 関連資料(6.98MB) (1.24MB) グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)