392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書類をスマートに保管できるスマートスタンドの壁掛け用専用フックです。 壁に穴を開けずに、パーテーション等を利用して壁掛けとしてお使いいただけます。
材質ポリスチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×65~115×187 クリアー 質量(g)48.2/個
1箱(2本)
439 税込483
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つのホルダーと6つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。
連数5 付属品ビス5個 材質ABS・ラバー 質量(g)約550 耐荷重(kg)ローリング部約3.8:フック部約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×92×66 適合寸法(mm)吊り下げ可能:約直径16~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
欠品中

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット用で小物や掛け時計など吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ メーカー商品コードS88236
1セット(10本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

手軽に壁掛け鉢を掛けることができるフックです。
材質スチール シルバー 適合4~8号鉢 耐荷重(kg)3
1セット(40個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に壁掛け鉢を掛けることができるフックです。
材質スチール 適合4~8号鉢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145~205×100×31
1個
799 税込879
3日以内出荷

壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。 材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール 耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10 穴ピッチ(mm)30
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3つのホルダーと4つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。
耐荷重(kg)ローリング部約3.8:フック部約0.7 付属品ビス3個 材質ABS・ラバー 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×92×66 適合寸法(mm)吊り下げ可能:約直径16~32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷

手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 寸法(mm)取付時:135×500 高さ(mm)100 板厚(mm)14
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミニサイズでも3kgまでの荷重に耐えられる強力タイプのピンフック。
耐荷重(kg)3 トラスコ品番447-7472 質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×8.5×41
1セット(3本)
399 税込439
当日出荷

ウルトラスリムライトパネル用の壁掛けフックです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。 適合ウルトラスリムライトパネル
1式
2,598 税込2,858
3日以内出荷

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
欠品中

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。 快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。 当日を含む14日間のメモリー機能付。 時計/日付表示機能付。 スタンド、壁掛け用フック穴付。
品番TT581WH 間口W×奥行D×高さH(mm)107×26×110 電源単4乾電池×2本(付属) 温度(℃)-9.9~50 TKG品番9-0623-0101 湿度(%)20~95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

5段階の表情で快適度がひと目でわかります 遠くからでも確認しやすい大画面表示 ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g)130 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定範囲(℃)-10~50 温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10~98 使用電池単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm)76×64 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10~50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む) 測定方式バイメタル方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127 精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10% 表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
2,198 税込2,418
欠品中

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~99 表示範囲-9.9~50℃、10~99% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 設置方法置き/壁掛け 分解能(%RH)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面表示と押しやすい大きなボタン。 起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。 壁掛け用フック穴付 シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本付 ダークグレー ひょう量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32 最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g TKG品番9-0601-0901
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)。温度、湿度、時計の3点を見やすく配置。壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き 型式O-506WTN 寸法(mm)220×18×180 精度50~80±5(範囲外±10%)(%RH) 精度(℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0) 表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%RH)10~99 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 計量範囲5~5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2個 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g)約404 ひょう量単位g
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0SETボタンで容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単、立てかけて収納できる、オートパワーオフの省エネ設計、壁掛け用フック穴付
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)