傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質アイアン
耐荷重(kg)5
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)200
材質ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)7.0~7.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
こんなお得な商品も!
棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
材質SUS430、No.4仕上
幅(mm)(棚受けブラケット)40
耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
パイプ径(Φmm)25
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
関連資料(0.99MB)
取扱説明書(0.44MB)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様左右共通品
寸法(mm)270×150×840
壁面を有効利用、仕事を効率的に行う為に最適なフックをお選び下さい。
下にはちょっとした小物が乗るようになっています。
壁面にフック(2カ所)で取付けて下さい。
用途現場の見える化をサポート
付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個
材質スチール
幅(mm)928
高さ(mm)545
奥行(mm)80
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
寸法(mm)取付時:135×500
高さ(mm)100
板厚(mm)14
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック
仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U
付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ
材質スチール
長さ(mm)500
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)150
間口(mm)235
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。)
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
4ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの6Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重49kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適。音声/映像放送や分配コンポーネントを設置
付属品#10-32 UNF パネルネジ、#10-32 UNF ケージナット、クイックスタートガイド
材質スチール
長さ(mm)602
幅(mm)555
質量(kg)18.3
色ブラック
高さ(mm)408
タイプラック:4 ポスト
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)49.8
深さ(mm)最大取り付け:502
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面設置
組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルマウントレールプロファイル:L型
呼び高さユニット:6U
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適。組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適。オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け
付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド
材質スチール
長さ(mm)602
幅(mm)555
質量(kg)20.1
色ブラック
高さ(mm)488
タイプラック:4 ポスト
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)63.4
深さ(mm)最大取り付け:502
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面設置
機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応
組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルマウントレールプロファイル:L型
呼び高さユニット:8U
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュな壁面飾り棚!
お手軽、簡単に取付けできます。
壁に木下地がない場合でも石膏ボード壁に直接取付けできます。
取付け跡が目立たず安心して使用できます。
傷付き防止素材を利用でアクリル・ガラス棚にも対応。
取付けできる棚板の厚みは、6~21mmまでは対応可能です。
耐荷重(kg)8(2個あたり)
材質(化粧カバー)ABS樹脂
8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm。2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利。仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能。複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定。ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護。分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ排水機能付
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。
上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。
それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。
片手で容易にピペットを取り外せます。
複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂
幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30
サイズ(mm)175×45
アズワン品番4-3796-01
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
丸盆14インチまでが12枚入ります。
材質鉄(コーティング加工)
高さ(mm)178
奥行(mm)85
内寸(mm)370
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
寸法(mm)280×110×639
2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途小さなオフィススペースに最適。床のスペースが限られた環境
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)90
長さ(cm)51
高さ(cm)77.3
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
濡れたレインコートをそのまま玄関で干すのに便利です。長傘などをバーに掛けて干せます。使用後はアームがコンパクトに収納できます。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
材質ABS樹脂、ゴム磁石、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)64×145×270
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
石こうボードピンで簡単取り付け!トイレアイテムを浮かせて収納できる棚。トイレブラシやトイレットペーパーなど、
衛生面が気になるトイレアイテムを、浮かせて清潔に収納。床のお手入れもしやすくなります。トイレワイパーなどの
収納にも。お好みの高さに設置して、小物置きとして使うことも。
付属品石こうボードピンセット×4、木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約600
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×13×6.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×12×6.3
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
寸法(mm)160×150×880
仕様左右共通品
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質本体・棚:HIPS樹脂、紙巻器:ABS樹脂
寸法(mm)613×107×635
色ホワイト
機能ワンハンドカット
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
。ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)635
奥行(mm)350
間口(mm)873
耐荷重(kg/段)最大7.5
設置寸法・幅(mm)900
最大積載量(kg)15
棚段数(段)2
アズワン品番65-8662-92
棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)635
奥行(mm)324
間口(mm)873
耐荷重(kg/段)最大8
設置寸法・幅(mm)900
最大積載量(kg)8
棚段数(段)1
アズワン品番65-8662-95
棚有効内寸法(mm)W667×D262×H448
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ