2,810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好川産業YL建築用吹付ガン 固定
エコ商品
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用 カップ容量(L)1.6 塗料ノズル口径(Φ)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9 材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 形状半円 寸法(mm)284×163×320 耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

佐藤計量器製作所壁掛け用アタッチメント
エコ商品
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品取扱説明書 1部 材質ABS 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52 設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石) 耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

壁面空間を有効利用。 持ち運びやすい取っ手付き。 ペットボトル・カンの分別リサイクルに。 そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。
容量(L)約9 材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤
エコ商品
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤 成分変性シリコーン樹脂系 標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(333mL)
739 税込813
翌々日出荷

トヨトミ壁掛けサーキュレーター
エコ商品
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。 トラスコ品番554-9165 幅(mm)670 ホワイト 高さ(mm)200 奥行(mm)148 電源(V)単相100 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)20/30 風量調整4段階 タイマーあり 首振り左右70°、上下45° リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h 左右首振70° 上下首振45° 標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具
エコ商品
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岡田装飾金物壁付ソケット
エコ商品
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 適合ベンダー トラスコ品番363-0811 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所屋内用 透明 主な用途 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛けボックス
エコ商品
壁掛けタイプのLAN用19インチラック
規格19インチ規格、EIA規格 表面処理メラミン塗装 最大積載量(kg)30 主要材質スチール 外装色ホワイトグレイ 使用環境屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

OKW壁掛ホルダー
エコ商品
スタイルケースOCLシリーズ専用の壁掛用ホルダ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCL 材質ASA 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKW壁掛キット
エコ商品
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM 材質ASA+PC-FR オフホワイト 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷

OKW壁掛ホルダー
エコ商品
コネクトOBシリーズの壁掛保管用のホルダー
材質ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OKW壁掛キット
エコ商品
壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA 材質アルミ アルマイト 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

OKW壁掛ホルダー
エコ商品
スタイルケースOCMシリーズ専用の壁掛用ホルダ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCM 材質ASA 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKW壁掛キット
エコ商品
エボテックODA/ODBシリーズを壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA-08□□F-WM以外のODA/ODBシリーズ 材質ASA+PC-FR オフホワイト 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

日東工業壁掛け用スペーサ
エコ商品
壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
セット内容10枚入 材質本体:ステンレス 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

OKW壁掛キット
エコ商品
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップ
適合VG□-20□□□-WM 材質ポリアミド6 グレイ 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
47日以内出荷

OKW壁掛キット
エコ商品
エボテックODA/ODBシリーズ専用壁掛キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA ODB 材質ASA+PC-FR オフホワイト 質量(g)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
47日以内出荷

OKW壁掛ブラケット
エコ商品
シナジーAGSシリーズ専用の壁掛け用パーツです。
適合AGSシリーズ全機種 材質ASA+PC+FR ブラック 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
47日以内出荷

OKW壁掛キット
エコ商品
プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キット
適合VGA-09□-WM VG□-10□-WM 材質ポリアミド6 グレイ 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
47日以内出荷

岡田装飾金物ベンダーステンレス壁付ソケット
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合ベンダー 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上ステンレス 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15 付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器 質量(g)380 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm)115×115×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁掛け小型アーム
エコ商品
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg
材質アルミニウム、プラスチック、鉄 質量(kg)2.3 シルバー 耐荷重(kg)~36 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質PC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

岡田装飾金物SGステン壁付ソケット
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合SG トラスコ品番835-3603 材質/仕上ステンレス 質量(g)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

岡田装飾金物D40壁付ソケット
エコ商品
適合D40 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ
エコ商品
壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 備考施錠時にも暗証番号の入力が必要 ロックプッシュボタン式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65 内寸(幅W×高さH)(mm)62×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
エコ商品
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書 材質ステンレス 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷