94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1箱(3巻)
5,998 税込6,598
12日以内出荷

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに 厚さ(mm)2.5 粘着力(N/10mm)2.1 主なワークパーツ
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着) 幅(mm)12 全長(m)5 質量(g)32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
1個
312 税込343
当日出荷

1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
粘着タイプ強弱両面 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28(1.1”) テープ色:白
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

標識 消火器具 立体型 モノタロウ 動画あり
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として 材質ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 文字内容消火器(下矢) タイプ非蓄光
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイト壁掛けストッカー
壁面に両面テープで取付可能なストッカーです。
用途デスク周り、キッチン、浴室、トイレの壁面などの収納として 寸法(mm)202×110×64 質量(g)約228
1個
699 税込769
4日以内出荷


スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の壁掛用ホルダーです。壁面に両面テープもしくはねじ止めして固定します。(壁面取付用ねじは付属していません)
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪 クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様ベルトホルダー付 爪部マグネット爪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 動画あり
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として 材質ABS樹脂(蓄光タイプ) 厚さ(mm)1.2 文字内容消火器(下矢) タイプ蓄光
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために 材質SPCC、フェライト磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く) 使用場所屋内用 耐荷重(g)950
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
種類ロック付 テープ幅(mm)25 JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面 種別テープ 形状タブ状 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤ゴム系粘着剤
1パック(16枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。 収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。 4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
取付方式両面テープ
1個
939 税込1,033
当日出荷

サンワサプライホルダー
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット 材質ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付方式壁面
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ケーブルフック(10個)
エコ商品
裏面に両面テープが付いており、ケーブルを壁面に引っ掛けて固定するフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面や機器に取り付けに。 取り付け用の両面接着テープとマグネット付き。 定位置管理に。
材質塩化ビニル樹脂 適合キムワイプS-200(62011)、キムワイプS-200mini(62015) シリーズキムワイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×126×98
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面がフラットなタイプなので、市販されている両面テープで簡単に壁面に取り付けができます。 壁面に取り付けたり、カウンターに取り付けたりと、フレキシブルに使えます。
仕様横置き1段 材質ポリスチレン クリア 質量(g)24 内寸法(mm)W94×D20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×32×43 収納枚数(枚)約80
1個
329 税込362
当日出荷

ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。
用途ポスター掲示用としてお使いください。 厚さ(mm)20
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)