今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
壁面空間を有効利用。
持ち運びやすい取っ手付き。
ペットボトル・カンの分別リサイクルに。
そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。
容量(L)約9
材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品取扱説明書 1部
材質ABS
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52
設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)
耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。
仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤
成分変性シリコーン樹脂系
標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。
トラスコ品番554-9165
幅(mm)670
色ホワイト
高さ(mm)200
奥行(mm)148
電源(V)単相100
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)20/30
風量調整4段階
タイマーあり
首振り左右70°、上下45°
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h
左右首振70°
上下首振45°
標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0811
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。
ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。
乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。
仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用
色白色
危険物の類別非危険物
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所屋内用
色透明
主な用途紙
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
適合D25
寸法(mm)カン下:20.5
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁掛けタイプのLAN用19インチラック
規格19インチ規格、EIA規格
表面処理メラミン塗装
最大積載量(kg)30
主要材質スチール
外装色ホワイトグレイ
使用環境屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)30
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。
モルタル・コンクリートなどの下塗りに。
色透明(クリヤ)
塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合ベンダー
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上ステンレス
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。
速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.1
1個(80g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スタイルケースOCLシリーズ専用の壁掛用ホルダ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCL
材質ASA
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
コネクトOBシリーズの壁掛保管用のホルダー
材質ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA
材質アルミ
色アルマイト
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
スタイルケースOCMシリーズ専用の壁掛用ホルダ
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCM
材質ASA
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
エボテックODA/ODBシリーズを壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA-08□□F-WM以外のODA/ODBシリーズ
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。
背面挿入時に落下しにくい形状です。
セット内容10枚入
材質本体:ステンレス
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合SG
トラスコ品番835-3603
材質/仕上ステンレス
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適合D40
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15
付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)380
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)115×115×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップ
適合VG□-20□□□-WM
材質ポリアミド6
色グレイ
質量(g)74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
47日以内出荷
エボテックODA/ODBシリーズ専用壁掛キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA ODB
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
質量(g)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
47日以内出荷
シナジーAGSシリーズ専用の壁掛け用パーツです。
適合AGSシリーズ全機種
材質ASA+PC+FR
色ブラック
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
47日以内出荷
プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キット
適合VGA-09□-WM VG□-10□-WM
材質ポリアミド6
色グレイ
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
47日以内出荷
サイズ(inch)100
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
備考施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロックプッシュボタン式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65
内寸(幅W×高さH)(mm)62×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。
VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。
耐荷重は0kgから8kg
材質アルミニウム、プラスチック、鉄
質量(kg)2.3
色シルバー
耐荷重(kg)~36
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質PC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ