38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
エコ商品
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壬生電機製作所ヒックターミナル
エコ商品
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
42 税込46
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壬生電機製作所印字リボン
摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
幅(mm)20 長さ(m)200
1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


壬生電機製作所エンドプレート
エコ商品
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壬生電機製作所機銘板
エコ商品
材質ABS 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140 幅(mm)60 厚さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類電磁開閉器 使用温度範囲(℃)-20~+55 定格絶縁電圧(V)600 端子ねじM4×8 絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 機械的開閉耐久性2万回 電気的開閉耐久性1万回 ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8 パネル厚(mm)1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壬生電機製作所テストターミナル
エコ商品
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
449 税込494
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壬生電機製作所側板
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
1セット(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壬生電機製作所アルミチャンネルB
エコ商品
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
当日出荷

壬生電機製作所マーカープレート
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
幅(mm)12 厚さ(mm)0.5 タイプ定尺タイプ 適合端子台型式DFシリーズ、DFUシリーズ、FW-15S上段、FW-25、FW-25W、TRT-259/50/60
1セット(10本)ほか
1,390 税込1,529
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壬生電機製作所DINレール端子台
エコ商品
レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
適合レールDF-L、MB-L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 定格JIS 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壬生電機製作所仮設用端子台
エコ商品
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
10日以内出荷

1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×7.5 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)15 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)(圧着)2 締付トルク(N・m)0.8~1.2 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

壬生電機製作所ショートバー YF
極数14P 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)15 厚さ(mm)0.8 適合ねじM3.5 適合端子台型式F-10
1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壬生電機製作所取付金具
エコ商品
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)0.9 適合レールBLF-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
欠品中

壬生電機製作所マークバンド NPF
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
1枚ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壬生電機製作所カセット
エコ商品
長尺タイプのマークバンドやラベル等を収納し、そのままプリンタ本体にセットできます。
適合本体PLW-5C、PLW-6C、PLW-7C、PLW-8C、PLW-10C、PLW-13C、PLY-6C、PLY-8C、PLY-10C、PLS-6C、PLS-8C、PLS-10C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1台(1台)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM 使用温度(℃)-20~50 色温度(K)6000~6500
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類丸型 材質絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき) 形状ストレート 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)2000
1個ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(1巻)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(1巻)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温時でもウォーマーいらず。電線へ挿入後、自然にズレない落ちない。挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。挿入時に挿入障害が起きない。スプリング端子台に有効。環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!
1巻(150m)ほか
7,319 税込8,051
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温時でもウォーマーいらず。電線へ挿入後、自然にズレない落ちない。挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。挿入時に挿入障害が起きない。スプリング端子台に有効。環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!
1巻(200m)
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)