パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質SUS304
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
最大使用圧力(MPa)6.9
材質黄銅
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。
用途給水用途専用です。
材質PVC/HIVP
寸法L(mm)113.4
規格JIS K 6742
寸法D1(Φmm)36.7
寸法D2(Φmm)31
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。HIVPとの変換に使用します。
材質青銅、樹脂、HIVP
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))
規格JIS G 3448
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)63
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)30.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格JIS K 6762 1種二層管
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:NJ3/8NS●メスネジBf規格:3/8NPT●メスネジBf山数/吋:18●オスネジBm規格:3/8PT●オスネジBm山数/吋:19●全長(mm)L:32●六角外径(mm)S:22●コード番号:303-0001370
アズワン品番67-4857-97
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366
アズワン品番67-4857-93
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN3/8SN●メスネジBf規格:3/8PT●メスネジBf山数/吋:19●オスネジBm規格:3/8NPT●オスネジBm山数/吋:18●全長(mm)L:32●六角外径(mm)S:22●コード番号:303-0001369
アズワン品番67-4857-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:NJ1/4NS●メスネジBf規格:1/4PT●メスネジBf山数/吋:18●オスネジBm規格:1/4PT●オスネジBm山数/吋:19●全長(mm)L:28●六角外径(mm)S:17●コード番号:303-0001368
アズワン品番67-4857-95
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN1/8SN●メスネジBf規格:1/8PT●メスネジBf山数/吋:28●オスネジBm規格:1/8NPT●オスネジBm山数/吋:27●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001365
アズワン品番67-4857-92
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN1/4SN●メスネジBf規格:1/4PT●メスネジBf山数/吋:19●オスネジBm規格:1/4NPT●オスネジBm山数/吋:18●全長(mm)L:28●六角外径(mm)S:17●コード番号:303-0001367
アズワン品番67-4857-94
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)1以下
リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。
既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
埋設可能。
WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400
形状ティー
表面処理無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類Rc
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400
形状エルボ
表面処理無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類Rc
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質SUS304
アズワン品番64-1005-23
1箱(1個)
¥6,198
税込¥6,818
33日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質SUS304
アズワン品番64-1005-24
1箱(1個)
¥6,198
税込¥6,818
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ