24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1箱(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様2個以上の偶数で使用 トラスコ品番515-9288 材質高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm)75 寸法F(mm)72 寸法D(mm)38 寸法E(mm)90 寸法B(mm)318 寸法C(mm)225 寸法G(mm)158
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り 材質ステンレス(SUS304)
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 形状穴用同心止め輪(穴付き) 硬さ40~50HRC 寸法r(mm)(最大)0.7
1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
チタン 材質ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト 形状オフセットD型 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×172×12 ロック機能なし
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷


手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 イエロー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457 質量(g)320 仕様両サイドフック付 トラスコ品番414-6506 材質ポリエチレン(PE)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)安全ロープ用ベルト通し
安全ロープ用工具取付具です。
用途ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。 トラスコ品番335-4199 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)32 適合ベルト幅(mm)70迄 寸法(縦×横)(mm)120×66
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーン入りポール カーボーイ 動画あり
チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
用途立ち入り防止ポールに 長さ(mm)863 直径(Φmm)63
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
チタン 材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト 形状HMS型 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12 ロック機能なし
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) ひもタイプあごひも:Dリング
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)