64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 梱包数20個
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1セット(2本)
700 税込770
当日出荷

外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法t(mm)2
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
615 税込677
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Qボルトフック
RoHS
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類洋灯吊 表面処理(本体)バレル研磨
1個
特価
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重外れ止め装置付
全長(mm)219 質量(g)約390 最大口開き(mm)50 引張強度(kN)13.0以上 適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番849-2896
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット 材質ステンレス(SUS304) 先端形状両端フック
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。 トラスコ品番154-2756 全長(mm)126 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン 質量(g)76 寸法L(mm)126 寸法B(mm)19 寸法W(mm)66 使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。 トラスコ品番106-5599 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法L(mm)41 寸法H(mm)203 寸法D(mm)28 寸法C(mm)29 有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 吊下荷重N(kgf)147(15) 使用荷重(kN)0.15
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Qボルトフック
RoHS
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個 トラスコ品番317-5988 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M-6 寸法L1(mm)40 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)17 寸法W(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
829 税込912
当日出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類ウォールフック 寸法d(mm)4.2 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-0812 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)33 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ 質量(g)33 種類洋灯吊 ねじ径M-6 ドリル径(Φmm)11.0 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5.5 表面処理(カットアンカー)バレル研磨 寸法B(mm)12 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.18 材質(カットアンカー)
1個
639 税込703
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類洋灯吊
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番409-9699 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)135 種類洋灯吊 ねじ径M12 寸法S(mm)19 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)40 寸法W(mm)38 使用荷重(kN)1.47
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番849-1359 材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄 質量(g)41 寸法L(mm)52 ねじ径M-6 寸法L1(mm)40 ドリル径(Φmm)11 寸法S(mm)8.5 寸法D(Φmm)6 寸法B(mm)12 寸法T(mm)2 寸法W(mm)19 寸法A(Φmm)20 参考使用荷重(kN)0.2 入数20
1個
769 税込846
翌日出荷

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フック
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。 質量(g)約220
1個
1,498 税込1,648
当日出荷