外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
穴径(Φmm)25.4
表面処理ノンコート
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先はボディ側面の彫刻に便利な外丸です。
用途木彫全般
材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
全長(mm)約190
柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
曲面の外側、凹凸の削りに。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。
全長(mm)172
材質(柄部)赤樫
材質(刃)安来鋼白紙二号
刃型外丸
丸刀(内丸)の鋼と地金を逆にした刀。鋼が外側になるので、まっすぐな丸溝を彫ることが出来る。力が逃げないので小物の荒彫りにも便利です。鋸などで穴をあけた後の仏像の脇腹や能面の口など、丸刀では彫りづらい箇所に。刃裏を上にすることで面取り効果も得られ、仏像の耳の丸みを出すのにもよい。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
用途機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)70
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数72
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R105
全長(mm)150
質量(g)410
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。仏像の脇腹など、入り組んだところにも長い先出で深く彫れます。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青紙1号+錬鉄
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青紙1号+極軟鉄
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。
一般的名称単回使用縫合針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)15
刃厚(mm)3.0
刃数(p)30
適合材木材・集成材など
フッ素無
スリット無
入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R54
全長(mm)150
質量(g)300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
元首タイプの外丸鏝です。元首タイプなので狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
関連キーワード
1
2
次へ