2,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル 奥行(mm)3
1枚
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PVC、鉄 文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2539-0201 TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様非転着シール 材質ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)1.4 奥行(mm)約0.1
1枚
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用美(ヤマコー)ひのき POPプレート
材質 文字内容表:営業中 裏:本日は閉店しました 寸法(縦×横)(mm)190×400 TKG品番9-2541-1801 TKG品番(2017)6-2329-1701
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC、鉄 文字内容表:営業中 裏:休憩中 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2540-0401 TKG品番(2017)6-2328-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式 材質自己消火性ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約95 防水性JIS C 0920 IPX3相当 消費電流20mA
1台
5,698 税込6,268
当日出荷




成分水、エタノール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、アロエベラ葉エキス シリーズシルコット
1個(24枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラウン(事務用品)行動表示板
材質本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙) グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に トラスコ品番359-9649 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 縦(mm)200 横(mm)60 表示内容就寝前、外出前にはガスの元栓は必ず閉めましょう テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

『Icy Neck』は、アルミ蒸着フィルムを使用しているので、ネックリングの冷たさを36℃の環境下で約6時間長持ちキープさせます。更に、溶けたネックリングを入れれば冷たさが復活します。嬉しい取っ手と保冷剤が付いています。収容可能なネックリングのサイズはS~Lサイズまで対応しています。また、最大Lサイズのものを3個まで収納可能です。使用方法は、凍らせた保冷剤を入れた本品に凍ったネックリングを入れてファスナーを閉じるだけです。
用途外出時もネッククーラーのひんやりを長持ちしたい方に。 セット内容本体、保冷剤 直径×高さ(cm)20.5×5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC、鉄 文字内容表:定休日、裏:臨時休業 質量(kg)0.25 寸法(縦×横)(mm)260×360 TKG品番9-2539-0301 TKG品番(2017)6-2327-0301
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式マグネット 材質(表面)PET 仕様ホワイトボードシート、マグネット式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm)375 厚さ(mm)0.6 タイプマグネット式タイプ 種類マグネット掛け・罫線あり 吸着力(N)0.11(1cm2あたり) 磁束密度(表面)220G
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ 動画あり
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等 寸法(mm)123×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 効果除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数2 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

外出時にスマートフォンでサクッと名刺を持ち出し。スマートフォンでの撮影時に光りにくい低反射ポケット。
サイズA4タテ (台紙)黒 収納枚数(枚)20 材質PP 幅(mm)214 高さ(mm)300 穴数2穴/4穴/30穴
1パック(10枚)
539 税込593
当日出荷

アルコール20%配合の、99%除菌できるウェットティッシュ。 手肌に優しいヒアルロン酸配合です。 外出時の飲食・休憩時に、ササッと手指やテーブルなどを除菌できます。 使って安心の日本製です。
成分アルコール20%、ヒアルロン酸 材質レーヨン、ポリエステル 質量(g)1パック:230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1パック:16×9×3 商品タイプ携帯用 寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×20 効果除菌
1パック(30枚×2個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存 仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質ABS 寸法(mm)139×142×18 ブラック 質量(g)300 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-A、USB Type-C 対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェースUSB3.0/USB2.0 書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汗で失う「塩分」を手軽に補給できる熱中対策に最適な商品です。 汗に近いイオン比率で塩分のほか、クエン酸や糖分(ぶとう糖)を配合し、にがりを含む「天塩」を使用しています。 味は爽やかな甘酸っぱさが特長のパイン味で、噛むと素早く溶けるので仕事中や家事の合間など、日常の様々なシーンで手軽にお召し上がりいただけます。 また、持ち歩きやすく、夏場の外出やスポーツ時などに便利なチャック付きの小容量袋を採用しました。 タブレットなので熱で溶けにくく野外でも安心して食べられます。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 内容量(g)28/袋 原材料ぶどう糖、食塩、クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)※乳・卵・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。 香味パイン味 栄養成分食塩相当量1g(1袋28gあたり)、クエン酸1730mg(28gあたり)
1箱(8袋×28g)ほか
1,498 税込1,618
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。 付属品バンド 測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂 電源リチウム電池CR2032×1個 最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3 本体寸法(mm)91×44×19 精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 製品質量(g)55 材質(カバー)シリコン樹脂 測定間隔20秒 特性防塵・防水
1台
1,998 税込2,198
欠品中

パルプ100%、やわらかな肌ざわり。コンパクトなシートサイズを採用しているのでお部屋だけでなく、水回り・外出時など様々なシーンで使いやすい。型崩れしにくいキャラメル包装。
タイプソフトパック シリーズエリエール
1パック(200組×6個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g)33 ポート数2 出力DC5V/2.4A(2ポート合計) 本体寸法(mm)28×56×28 対応機種USB充電対応の電子機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

カラビナ装着型ペットボトルホルダー 1アクションで素早く水分補給 水分補給時は両側ボタンを押すだけ
用途作業時・外出時の水分補給対策に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×160 質量(g)35 材質本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
1個
489 税込538
当日出荷

仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応 材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製 付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付 種別行動予定表 種類壁掛け・罫線あり グリーン購入法適合
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度アルコール+ポリアミノプロピルピグアニド配合。 拭くことでウイルスや細菌類をしっかり除去します。 ウイルス・インフルエンザ時期の対策に! 外出先・旅行先でバイ菌が気になる手や身のまわりのものをしっかり除菌!
用途外出先での汚れ落としに 身の回りのものに 旅行・アウトドアに 商品タイプ携帯用 成分アルコール シリーズエリエール シートサイズ(mm)150×200 効果除菌
1個(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)