耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。
色ホワイト
容量(mL)225
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・耐水性
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544)
もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。
そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途外壁用
色灰色
危険物の類別非危険物
外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比)
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修
外壁目地の防水シール
付属品ノズル
容量(mL)120
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ!
(タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック)
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
危険物の類別非危険物
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
水性・速乾タイプ。
屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。
塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
色ホワイト
仕様容量/700mL:施工面積/約80m2
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
1缶(700mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。
色黒
特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。
一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。
肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較)
ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。
硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に
屋内部ビス頭、釘穴の補修
内装下地調整
色調白色
使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。
色白色
規格4VOC基準適合
主成分アクリル樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
色ホワイト
硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3
危険物の類別非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。
乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理
耐水性水中浸漬14日間異常なし
乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。
肉付きが良く密着性に優れています。
調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。
比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。
水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。
塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。
その他塗装、壁装下地の素地調整。
色ホワイト
使用場所屋内外兼用
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)6~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
内外部用 上パテ
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色主剤:白、硬化剤:灰
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)1.0
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。
水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。
また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。
ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。
補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプ
色ホワイト
適合規格JIS F ★★★★
危険物の類別非危険物
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。
使用温度範囲200~-40
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)初期:7~10
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。
水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。
従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。
表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。
用途コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。
色ホワイト
危険物の類別非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
【空調】ダクト、ユニット、ファン等
【電機】ハウジングモーター、シャフト等
【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等
【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等
【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等
【農業】各種用具、機械等
【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等
材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
色ナチュラルグレー
硬度ショアーD85
容量(g)112
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)-40~200
密度1.9g/cc
剪断強度(kg/cm2)49
弾性係数6×105PSI
強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2
品質保持期間3年(未開封)
絶縁性能400Volts/mil0.125in
日本緑十字社品番268422
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
色ホワイト
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
深い穴もこれで1発なおし!。
水と混ぜて使用します。
2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材
硬化時間(時間)1.5~2
質量(kg)1
正味質量(g)1kg
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm
乾燥時間(時間)約1.5~2時間
危険物の類別非危険物
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ
内容量(g)125
主成分アルキッド樹脂、酸化チタン
危険物の類別非危険物
1本(125g)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。
成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
塗回数1回
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
危険物の類別非危険物
関連キーワード