室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応
用途厨房・ホール
室内や室外など多目的に活用できる。ノンスリップ加工ですべりにくい。加水分解がなく磨耗性に優れている。材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
商標登録、実用新案、意匠登録済 日本製
色黒
材質EVA(エチレン酢酸ビニール合重合体)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)約100
靴タイプサンダル
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。
丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。
アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
色ネイビー
材質PVC
靴タイプサンダル
・「クロスライトTM」素材の快適性で硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。
・着脱可能なインソール付き・男女兼用サイズ
靴タイプサンダル
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
色BLACK
色番1
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質EVA・天然ゴム
質量(g)片足100
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
軽い履き心地です。防臭性に優れています。
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅3E
種別紳士用
タイプ穴あきタイプ
材質(アッパー)エバロン
材質(ソール)エバロン
標準質量(g/片足)約100
機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性
材質(先芯)なし
靴タイプサンダル
再生紙使用マーク適合
病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂
色ホワイト
質量(g)約212(片足・参考値)
タイプ穴あきタイプ
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DUROREY
底刃スクエア
ねじれ角(°)43
RoHS指令(10物質対応)対応
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。軽い履き心地と快適なクッション性を実現したシューズ
色BLACK
色番1
凹凸のある厚めのインソール入りで履きごこちがイイ♪。
ストラップは前後に動かせるので、スリッパのように履きたい場合は前に、
後ろにしてかかとにかければ脱げにくくなります。お出かけや、アウトドアレジャーに。軽くて柔らかい!。インソール入りで履きやすい!。汚れても丸ごと水洗いできる
用途◎普段履きに
◎アウトドアレジャー。
◎お風呂場などの水回りやベランダ。
◎オフィス等でのルームシューズに。
材質EVA・その他
靴タイプサンダル
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番114-3077
材質高級粉末ハイス(KHAS)
刃数4
全長(mm)110
刃長(mm)27
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)14
表面処理バイオレットコーティング(V)
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ヒールの高さとカップの深みを改良しホールド感を向上。
側面の通気孔は、つま先寄りのレイアウトで快適性を保ちます。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
色ホワイト
サイズ(cm)28
1足
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂
色ブラック
質量(g)212(片足・参考値)
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)約260(26cm)
材質(本体)EVA
タイプ穴あきタイプ
材質(ソール)NBR
材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプサンダル
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
材質超硬
刃数3
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)40~43
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途アルミ切削向け
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°
コーナー半径(mm)0.8
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
最大切込み量ap(mm)14(7)
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
最大切込み量ap(mm)14(7)
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
最大切込み量ap(mm)14(7)
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
最大切込み量ap(mm)9(5)
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
最大切込み量ap(mm)9(5)
給油方式クーラント穴付
適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)43
外径許容差(mm)0~-0.02
材質超硬合金
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
色WHITE
タイプ穴あきタイプ
色番100
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)43
外径許容差(mm)0~-0.02
コーナR許容差(mm)±0.02
材質超硬合金
被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)43
外径許容差(mm)0~-0.02
材質超硬合金
被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4
被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4
被削材ステンレス・チタン・耐熱合金
コーティングGQTコート
関連キーワード
1
2
次へ