30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。 測定範囲(cm)15 目盛長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷

<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なので、表・裏どちらからでも目盛が見えます。
用途実物大製図の曲線部分を測ったり、丸いもののサイズを測る時に。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 材質(気泡管)アクリル樹脂 気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°) 仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85 爪部0点補正移動爪 外形寸法(mm)縦85×横72×奥41 本体質量(g)270
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類建築記号 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 材質IR樹脂 種類一般総合
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
209 税込230
当日出荷

段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。 段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
用途工作用のこ刃ナイフ 材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス 全長(mm)186 ブルー アズワン品番62-3941-65
1個
特価
499 税込549
当日出荷

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70 空間分解能(mrad)5.3 測定距離範囲:10cm~∞ フォーカスフォーカスフリー 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 測定波長(μm)8~14 画素数記録:240×240画素 フレームレート7.5Hz 測定温度範囲(℃)-20~350 温度分解能(℃)0.05 at 30 温度精度±2℃ or ±2%(指示値) 機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能 仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字 表示色・階調256/128/64/16階調 記録媒体SDカード、SDHC対応 データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) インターフェイスUSB2.0(MTP) 表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式) 撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載) 外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと) 保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと) 振動1m落下 衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) 防塵防水性能IP64相当 EMC規格CE適合規格(クラスA) 電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ) セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
7,490 税込8,239
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×54×12 質量(g)25 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース 寸法(mm)(インジケーター)70×118×17 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~40 ひょう量(kg)100 電源単4アルカリ乾電池4本 載台寸法(mm)263×263×47 分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め) 適合機種PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ものさしくん (CE1B40-300H~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

仕様使用針:No.3・No.26-6、針装填量:100本/回、中とじ用ステープラ(ノーバス社製) 奥行(mm)(つづり込み)最大297 能力(つづり込み)PPC用紙2~20枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×420×71 アズワン品番64-8262-22
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント、61segバーグラフ 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート。・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)。・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
対応機種Raspberry Pi 5(別売) 機構冷却:サイドフロー型クーラー インターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売) ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 クランプは固定したまま、らくらくスライド。 メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。 受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
付属品収納ナイロン袋 幅(mm)スライド部:39 全長(mm)2400 測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm 質量(g)788 目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位) 気泡管感度120’/2mm 全縮(mm)1310
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-67
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウト - ツイストねじMCB の RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。この便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前にミニチュア回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。Engineer がメンテナンス作業を行う間、インストールは簡単で、回路のスイッチを入れないようにします。機能ミニチュア回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、フラットピンがレバーをグリップするまでツイストねじを回します。下に押してロックし、開口部に安全南京錠を取り付けて固定します。これで、安全に作業することができます。特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: PVC 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています ねじは平らになっています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売り考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 2mm取付けポイントの最大サイズ = 7mmロックシャックル最大径 = 7.65mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

エマージェンシーヴィヴィの機能はそのままに2人でも使えるようスケールアップしました。エージェンシー用としてでだけでなく大きめのサイズをいかし山岳用テントのフロア用断熱ートや緊急用のシェルターなど多用途にお使いいただけます。低体温症で動けなくなった人と一緒に入って体温を高めるのにも有効です。また、収納ケースのドローコードは、緊急時に火をおこすためのティンダーコードとして使用することができ、ホイッスルも付属しています。
仕様体が放射する熱の90%を反射。素材がポリエチレンのため非常にしなやかで繰り返しの使用が可能。ガサガサ感が無く簡単に折りたたむことが可能。人体に有害な成分を含まず安心して使用することが出来る。キズが付いた場合もポリエステル生地のブランケットのように裂けてしまうことが無く補修可能。 材質ポリエチレン 寸法(cm)152×213、収納サイズ/Φ7×12
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷