「多重伝送 東朋」の検索結果
仕様JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
定格入力電圧(V)AC100~AC242
出力信号±24 V、500mA
配線方式2線無極性配線方式
伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式
伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)約80
消費電流(mA)11以下
設置場所屋内
表示灯【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式1入力(NC/NO切替式)
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ3コ用
消費電流(mA)(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g)約80
消費電流(mA)20
設置場所屋内(壁掛け式)
表示灯出力時:橙色LED点灯
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。
50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。
伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。
投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送
伝送時間(ms)40ms
方式パルス変調
電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数12個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)
タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)
定格電圧(V)AC24
定格電流(A)1.5
スイッチ数12
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数6個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
定格AC24V 1.5A
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)約500
消費電力(W)6以下(AC100V時)
定格電圧(V)AC100、DC12
出力点数1出力
消費電流(mA)130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用)
機能ワイヤレスアドレス設定機能
配線方式2線無極性配線方式
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ1コ用
消費電流(mA)(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷