67,883件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます 屋外の清掃作業に威力を発揮
寸法(mm)320×270×450 質量(g)670 板厚(mm)本体:0.4、柄:0.6 繰り返し・詰め替え対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂 質量(g)約310(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.95MB) TKG品番9-0625-1401 TKG品番(2017)6-0556-1601 1目盛(%)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.57MB) アジャスターW3/8
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の中心で大活躍するローテーブル。組み立ていらずの完成品。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。
用途テーブル、ローテーブルとして。折りたたみ式 リビングテーブル 新生活 一人暮らし シングルライフ ワンルーム 在宅 テレワーク 材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装) 幅(mm)900 質量(kg)11 高さ(mm)325 奥行(mm)600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×60×32.5 厚さ(cm)折りたたみ時:8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型マグネットシートのホワイボードです 丸めて持ち運び出来ます
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし 付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33 質量(g)約79(電池含む) 規格JIS B 7922 : 2023 準拠 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 精度クラス2 電池寿命約8(カ月)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
質量(g)92.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
用途飛来・落下物、墜落時保護 仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)465 タイプ内装J型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質PET+ゴムマグネット 厚さ(mm)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。通販専用のお徳用大容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。【カフェオレ】は、リッチな味わいの人気の定番カフェオレ。【カフェオレ カロリーハーフ】は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分。カロリーを気にせずに毎日安心して楽しめます。 。 【カフェオレ 大人のほろにが】は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレ。【エスプレッソ・オレ微糖】は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレ。 。【 カフェオレ 甘さなし】は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレです。【紅茶オレ】は、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーです。 。 【 ココア・オレ】は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。 アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,238
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
83 税込91
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 動画あり
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 表示形式デジタル 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 設置方法壁掛け/スタンド/マグネット アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。 クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。 暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。 あらゆる所の消臭に使えます。 商品タイプ詰替 タイプビーズ(デカ玉) 危険物の類別非危険物
1個(800g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックスダイヤル式 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(0.7MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP 長さ(mm)300 幅(mm)200
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テーブル・キッチンなどの身の回りを99.99%除菌できるウェットティッシュです。ワンプッシュオープンと特許技術”やわらかV字スリット”で片手でシートを1枚ずつサッと取り出せます。しっかり拭ける厚手メッシュシートを採用しています。詰替えができて経済的です。
用途職場・仕事場の衛生管理に。テーブル・キッチンなどの除菌に。 材質不織布 タイプアルコール シートサイズ(mm)135×190 香り無香料 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(100枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮脂・ニオイ・ガンコな汚れまで驚きの白さに
形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個(850g)
529 税込582
当日出荷


関連キーワード