165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)240 幅(mm)85 奥行(mm)200
1個
669 税込736
当日出荷

耐荷重(kg)20 材質/仕上SUS304/サテン 付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本) 取付穴数2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックでトイレタンクやタイルに浮かせて設置できるトイレ用品収納フック。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。置き場所に困る便座カバーを浮かして収納できるので衛生的です。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約60 奥行(mm)約65 シリーズtower 耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9.3×7.5 (フィルムフック含まず)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り) 材質アルミ製 エスコ品番EA124E-1 寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm)15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 仕上生地
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SフックSAD
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質ステンレス
1個ほか
809 税込890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 大型工具や電気工具の保管に。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)239 奥行(mm)124
1個
859 税込945
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途手さげや帽子、安全ヘルメットなどの厚みのあるもの。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様はがせる粘着テープ 材質本体・取付板=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、 ホワイト 耐荷重(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品十字穴サラ木ねじ 材質亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
用途マスターリンクAと同様に使用する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)265 幅(mm)90 ブラック 奥行(mm)230
1個
919 税込1,011
当日出荷

工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm)680 最大長(mm)1260
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄のついたシャープナーは、力が入りやすく、太いフックやサイズの大きいフックを研ぐのに最適。
寸法(mm)150×20 タイプC(荒目)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大型デジタル時計(タイマー付)
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる 大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい! タイマー機能、アラーム機能付
セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書 材質ABS、磁石 寸法(mm)350×35×145 ホワイト 表示方式デジタル タイマー アラーム 温度計 六曜表示
1個
8,200 税込9,020
当日出荷

カラビナはキーフックより大きいので着脱が簡単です。また、カラビナだけでも使うことができます。
形状オフセットD型 ロック機能なし 材質ベルト/本革、カラビナ/アルミニウム、金具/鉄、メッキ 全長(mm)135 質量(g)50 ベルト幅(mm)約20 適合ベルト幅(mm)約50
1個
969 税込1,066
当日出荷

超強磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フック部分が大きいので天井面に取付けても使用できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。 耐荷重(kg)水平垂直約1 材質スチール、ハガネ線、フェライト磁石 寸法(mm)42Φ×35
1個
259 税込285
当日出荷

結一産業5Sラック
現場でお困りだった省スペース化を実現! 通路においても邪魔にならない奥行240mm! コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付 フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
用途各種工場・オフィス 本体寸法(mm)580×320×240 折りたたみ寸法(mm)78×810×320 ホワイト 質量(kg)5.9
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品専用キー(2個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)480~670 質量(kg)1.65 取扱説明書(2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

繰り返しピタッと貼り直しできるフック。貼ってはがせる「くりぴたシート」採用。壁にキズをつけずにフックを付けられる。フックの開きが大きいので使いやすい。水濡れOK
材質フック本体/ABS樹脂、粘着層/特殊ポリウレタン・アクリルフォーム 耐荷重(g)1000
1個
159 税込175
当日出荷

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用 種別2本吊 寸法C(mm)20 チェーン本数2本吊 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。トイレタンク横のデッドスペースを有効活用!トイレットぺーパーを2個収納できます。トイレットペーパーの補充用に便利。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール) 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約120 奥行(mm)約60 耐荷重(kg)約1 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックLS フック SP付
RoHS
軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハーネスフック
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。 型式A型 ブラック 材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
819 税込901
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30
1個
829 税込912
当日出荷

石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。 浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。
シリーズtower 耐熱温度(℃)60
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フック
RoHS
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 610mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 176mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷