833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,398 税込4,838
当日出荷


耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質FRPノンスリップ加工) 質量(kg)1.4 高さ(mm)28 短辺(mm)402 長辺(mm)623 底内寸法(mm)578×370
1個
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100% ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品の保存などに最適な大型のステンレストレーです。
板厚(mm)0.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PP 種別215800GR00 有効内寸(mm)1050×596×192 外寸(mm)1232×766×207 内寸(mm)1150×696×192 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075) ネスティング高さ(mm)50
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリルやオーブントースターで簡単調理できるグリルトレー。 グリルやオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のグリルパン。 ガス・IHコンロのグリルやオーブントースターで、手軽にお料理。 余分な油が溝に落ちるので、ヘルシー。
材質アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工・外面/耐熱シリコン加工) 質量(g)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×248×20
1個
989 税込1,088
欠品中

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~206μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-91
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~204μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:100μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-89
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~203μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:75μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-88
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~202μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:50μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-87
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~201μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:25μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-86
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~207μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:1μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-92
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~205μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:150μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-90
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~213μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-98
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~211μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:100μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-96
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~210μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:75μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-95
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~209μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:50μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-94
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:1μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-85
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~212μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:150μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-97
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~208μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:25μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-93
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
用途洗浄装置用トレーとしても人気です。 材質SUS304 板厚(mm)1.2
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレイです。7本の大型ピペットと16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC サイズ(mm)286×216×29(H)
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏返すことで止水・排水を切り替えできる、リバーシブル水切りトレー。大型の洗い物も置けるワイドサイズ。銀イオンの抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 幅(mm)457 グリーン 高さ(mm)23 奥行(mm)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×30.3×2.3
1枚
839 税込923
4日以内出荷

シーピー化成L-カク トレー
四季に捉われない柄数を誇る、定番大型パックシリーズ。
材質PSP
1ケース(50枚×6袋)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンプラテックピペットトレイ
エコ商品
実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレーです。7本の大型ピペットまたは16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC 架数大型ピペット×7本または小型ピペット×16本 大きさ286×216×29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷