段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)21.4
外寸(mm)684×423×H100
内寸(mm)644×383×H87
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)0.93
色クリーム
容量(L)11.5
有効内寸(mm)528×340×50
外寸(mm)576×388×72
内寸(mm)536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60
底形状格子網目リブ
TKG品番9-0181-0601
TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質PP
色クリーム
底形状ゲタ形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
名入れなし
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
材質PP
容量(L)16.9
有効内寸(mm)599×373×63
外寸(mm)643×417×90
内寸(mm)603×377×75
材質PP
容量(L)32.7
有効内寸(mm)599×373×133
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×145
材質PP
外寸(mm)652×425×32
嵌合商品大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-5、大型ばんじゅうB-2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質PP
形状底面:ゲタ網目形状
色グリーン
高さ(mm)(内寸)140
容量(L)31.5
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)128
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
PP大型カラー番重<ABV86>、PP大型番重<ABV23>、PP大型番重半透明<ABVA5>に使用できます.・異物の混入を防ぎます。コーナーは洗い易い形状になっています。
材質ステンレススチール
間口W×奥行D×高さH(mm)580×360×10
TKG品番9-0152-1301
TKG品番(2017)6-0150-1301
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パンチングにより異物の混入を防ぎます。
材質ステンレス304
寸法(mm)580×360×10
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
底面に水抜き孔がある大型タイプのばんじゅうです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×133●内容量(L):32.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf)
アズワン品番67-6647-83
1個
¥5,168
税込¥5,685
5日以内出荷
底面メッシュ形状により水切り性を向上
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5
アズワン品番67-8169-69
1個
¥5,168
税込¥5,685
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面メッシュ形状により水切り性を向上
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5
アズワン品番67-6647-89
1個
¥5,168
税込¥5,685
7日以内出荷
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
本体寸法(mm)652×425×32H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
タイプ大型用フタ
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)16.9
本体寸法(mm)643×417×90H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)32.7
本体寸法(mm)643×417×160H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
TKG18-8番重キャリー大対応商品規格、サンコーPP大型番重サイズ、セキスイPM型番重、リスPP大型パンコンテナー。
車輪Φ50×4自在ナイロン車
大きさ大
積載能力(kg)160
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)638×409×142
TKG品番9-0156-0101
内寸法(間口×奥行)(mm)635×404
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
大型ばんじゅう(内寸600×370×130mm)にピッタリのサイズです。厚さ:0.01mm
材質HDPE
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)1050×650
大型ばんじゅうA-6と組み合わせて保冷ボックスとして使える
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):594×369×128●有効内寸(mm):450×324×87●内容量(L):12.5
アズワン品番67-7112-47
1個
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38
アズワン品番67-7109-89
1枚
¥3,247
税込¥3,572
5日以内出荷
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード
1
2
次へ