タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)50
差込角(mm)12.7
範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078
ローラーサイズ(mm)240
ベース寸法(mm)876×720×101.60
ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)
適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応
適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1
質量(kg)68
使用可能径(Φ)530~1200
サイズ(mm)1040×1090×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)920
全幅(mm)925
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)385
最低位(mm)(フォーク)80
適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)(フォーク)±3
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)945
質量(kg)82
全幅(mm)1088
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)410
最低位(mm)(フォーク)105
適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)(フォーク)±3
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番EA993DH-20
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175
適合品番EA993DH-6W用収納ラック
収納数4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7
本体寸法(mm)1255×690
ローラーサイズ(mm)200
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番130-9832
材質スチール
質量(kg)15.3
高さ(mm)375
揚力(kN)6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)325
タイヤ外径(mm)450~810
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)130
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
底面を引きずらないHIGHリフト
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)上昇:20
レバー数2本付き
取扱説明書(0.57MB)
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。
タイヤを4本同時に搬送可能です。
530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665
アズワン品番67-5626-75
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
ストローク(mm)(フォーク高さ)720
フォーク最低高さ(mm)100
フォーク最高高さ(mm)820
脚寸法内幅(mm)354
脚寸法外幅(mm)466
フォーク外幅(mm)354
脚寸法高さH(mm)100
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38
関連資料図面資料(0.1MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥95,980
税込¥105,578
21日以内出荷
関連キーワード