こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
トラック用のハンドルカバーです。光沢のあるビニール生地なのですべりにくく、汚れも取りやすいです。
用途トラック用のハンドルカバー、ハンドルの汚れ防止に
材質表:ポリウレタン/裏:ゴム
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合4t車・大型車クラス
サイズ2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)450~460
絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
ハンドルスピンナー用取付け金具を従来のペンチタイプよりバンド式にリニューアルし、より確実に固定できるように改善しました。今までの発売したJET製のスピンナーも本製品に交換出来ます。パッキン2枚、固定ボルトが付属されています。
用途内装パーツ
適合径(Φmm)26~32
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質鉄
形状丸棒(16Φ)
色黒(塗装付)
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途内装パーツ
こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ディンプル加工を施したレザーを配し、スポーティなテイストに仕上げました。
無臭タイプ。
色ブラック
材質(表地)合成皮革
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)300
外径(Φmm)360
適合サイズ(Φmm)360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚)50
ケース質量(kg)7
ケース寸法(mm)W465×D405×H440
サイズ(mm)直径500、厚さ0.032
ポケット寸法(mm)W102×H133
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合4t車・大型車クラス
サイズ2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)450~460
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
ハンドルカバーのスタンダード、木目調+合皮で上質間はバツグンです。黒木目・茶木目の2種類からお選びいただけます。
TPE無臭リング使用。
無臭タイプ。
材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー
用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー
付属品キー/3本
適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)
材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC
色ブルー
サイズ(mm)最小530~最大800
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カーボン生地にクロムのリングが印象的。芯材にはTPE(熱可塑性エラストマー)リングを使用しているので、イヤな臭いがしません。
仕様無臭タイプ
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー
適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)
付属品キー/3本
材質バー/スチール、バーカバー/PVC
色レッド
質量(g)850
本体サイズ(mm)470~765
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
タイプシボリ縫製
ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)
端末仕様シボリ縫製
バックル幅(mm)100
アズワン品番65-1868-62
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)
全長(mm)530
質量(kg)1.25
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製
端末仕様シボリ縫製
ベルト長さ巻取側(m)5
バックル幅(mm)100
ベルト長さ固定側(m)1
トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。
オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。
繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。
やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。
大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です!
ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に
材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
関連キーワード