耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径Rc2(50A)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR
最高使用温度(℃)120
標準流量(m3/h)3~15
外径(mm)340
設計圧力(MPa)0.86
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
フィルター交換目安約3年
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径(A)40(1 1/2"NPT)
耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)37.7
最大流量(L/min)188
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径PT 1.1/2ソケット
仕様カートリッジフィルター3本用
トラスコ品番455-5392
材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR
質量(kg)10.0
高さ(mm)935
基準周囲温度(℃)常温
外径(mm)220
設計圧力(MPa)0.49
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。
本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。
本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。
また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。
カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。
バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
口径2"NPT
最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)
耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)
チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8
主材質PPG
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
nelloペットドライルーム専用の交換用大型集じんフィルターです。超微粒子ダストを吸引します。本来の性能を保つため、6ヶ月毎の交換をおすすめします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×293×245
質量(g)120
材質ポリプロピレン
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40
寸法sq.(mm)12.7
耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番149-3673
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)
質量(kg)1.024
ケース寸法(mm)140×100×80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ブルーライト28%以上カット。
覗き見防止機能(可視領域60°)。
透明樹脂ストッパーで取付簡単。
モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用
付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個
対応機種大型液晶TV用
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
差込角(sq.)12.7
適合車種UD(大型車)・Volvo(大型車)
エンジン型式GH11、GH13
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
安心の日本製創業53年の安心メーカーカーメーカー。
大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
適合【デンソー製エアコン品番】DSL-1ASE
主な適合純正品番01451-0010
寸法(mm)高さ20・外径313×191:5枚/高さ15・外径313×191:1枚
メーカー日野・三菱
1個
特価
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
反射率3.2%の低反射。
硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ハーフグレアタイプ。
モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用
付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個
材質硬質ポリカ
対応機種大型液晶TV用
反射率(%)3.2
のぞき見防止対応
反射防止対応
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。
トラスコ品番864-2649
材質構造用鋼
全長(mm)40
差込角(mm)12.7
適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
反射率2.0%で業界屈指の低反射。
衝撃に強い硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ノングレアタイプ。
モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用
付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個
材質硬質ポリカ
対応機種大型液晶TV用
反射率(%)2
のぞき見防止対応
反射防止対応
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
保護フィルム・フィルタ.大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ。
両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
材質ステンレス・アルミニウム
アズワン品番4-2229-11
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
ホモジナイズ用ストマッカー袋
大型フィルター採用
プレーンタイプ
仕様●材質:PET/PE●サイズ:190×300mm●メスピペット用●γ線照射済
アズワン品番67-3017-84
1箱(25袋×20枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
大量のフロンの回収時に使用する大型フィルタです
接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ