1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)100(50/60Hz)550W 回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速) テーブル寸法(mm)241×241 スピンドルテーパーMT-2 寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80 質量(kg)40 フトコロ(mm)150 穴あけ能力(mm)16 チャック能力(mm)0.8~16 ベース寸法(mm)300×420 テーブル傾斜角(°)0~45
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷