24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
41,000 税込45,100
欠品中

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,998 税込10,998
当日出荷